FA現場のお役立ち情報
299件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出対象から絞り込む
近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用) ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ用取り付け金具(APS2.5-8S/M用)ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
2,798税込3,078
1袋(10個)
翌々日出荷
適合APS2.5-8S/M用
近接センサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサ センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
179税込197
1個
当日出荷から34日以内出荷
曲げ半径(mm)R2取付穴(mm)Φ3.5材質66ナイロン
DP5/DP4 コントローラ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)DP5/DP4 コントローラ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
329税込362
1個
6日以内出荷
9mm幅テープの貼り付けスペースを設けましたので、センサNo.や用途を表示する時に市販のラベルプリンタのテープ(9mm幅)を貼り付けることが出来ます。
曲げ半径(mm)R2
CX センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CX センサ取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
559税込615
1個
6日以内出荷から34日以内出荷
曲げ半径(mm)R2材質SUS304付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
42日以内出荷
検出現場で動作状態がチェックできる便利な表示灯をセンサヘッドに装備しています。
種類アンプ分離型検出対象不透明体検出方式透過型ヘッド形状保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)型式超小型、透過型繰返し精度(mm)0.1以下キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長10mまで延長可能(透過型は投・受光器各)材質(ケース)ABS材質(レンズ)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-25~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下動作表示灯赤色LED(アンプ側検出出力ON時点灯、投光器に装備)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)投・受光器:各約10
SU-7/SS-A5 センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SU-7/SS-A5 センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
特殊光学系の採用により、素ガラス(透明体)や蒸着ガラス(鏡面体)も同じ距離で安定して検出できます。不感帯がない背景の影響がない。
種類アンプ分離型検出対象透明体、鏡面体検出距離(mm)0.5~7.5、透明ガラス板にて光色赤外線ヘッド形状投光素子赤外LED(変調式)最小検出物体□24mm以上の透明ガラス、アルミ蒸着ミラーなど型式ガラス基板検出センサ繰返し精度(mm)0.03以下(検出軸方向)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.089×3(1芯)平行2線シールドケーブル付ケーブル延長(m)同等のケーブルにて全長5mまで延長可能スポット径1×4mm材質(ケース)ポリカーボネート使用周囲温度(℃)-10~+60(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-10~+60保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下応差(ヒステリシス)動作距離の5%以下ピーク波長(nm)880耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回その他最適状態とは、任意の設定距離で、感度を動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルに設定した状態です。最適感度とは動作表示灯がちょうど入光時点灯するレベルです。適合アンプ:SU-7シリーズ質量(g)約25
角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
4日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400スリット幅(mm)0.5×3最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mm型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]
角型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
6日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
検出距離(mm)片側装着時:600、両側装着時:300スリット幅(mm)0.5×3最小検出物体片側装着時:Φ2.6mm両側装着時:0.5×3mm型式角型スリット(透過型専用)[フラットON用]
丸型スリット(透過型専用) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)丸型スリット(透過型専用)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
センサの前面にワンタッチで装着できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
299税込329
1個
3日以内出荷
RF-220用の反射ミラー取付金具です。
付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
719税込791
1個
4日以内出荷
衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスペーサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)取り付けスペーサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1,998税込2,198
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。適合ビームセンサEX-20シリーズ用
フリーアジャスト取付具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリーアジャスト取付具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカストナイロン6付属品M3(長さ12mm)セムスビス(SUS304) 2本M3(長さ10mm)六角穴付ボルト(SUS304) 1本M3六角ナット(SUS304)1個仕様高さ調整および角度調整ができます。(2式必要です。)適合ビームセンサEX-23専用RoHS指令(10物質対応)対応
安全機器用オプション パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)安全機器用オプションパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
取付ナットを市販のレンチで締め付けるための工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.48MB)
拡散反射形用SUSナットセット omron(オムロン)拡散反射形用SUSナットセットomron(オムロン)
289税込318
1個
9日以内出荷
材質(本体)SUS303品名拡散反射形用SUSナットセット種類拡散反射形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CD□□数量(個)2(六角ナット)/1(歯付座金)
透過形用SUSナットセット omron(オムロン)透過形用SUSナットセットomron(オムロン)
459税込505
1個
翌々日出荷
材質(本体)SUS303品名透過形用SUSナットセット種類透過形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
フラット用ねじセット omron(オムロン)フラット用ねじセットomron(オムロン)
88税込97
1個
翌々日出荷
材質(本体)品名取りつけ金具種類フラット用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-F□□□□数量(個)各2
保護カバー omron(オムロン)保護カバーomron(オムロン)
309税込340
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
拡散反射形用調整用ドライバ omron(オムロン)拡散反射形用調整用ドライバomron(オムロン)
209税込230
1個
翌々日出荷
品名拡散反射形用調整用ドライバ主な用途感度ボリウムの調整時に使用します、形E3T-CD□□
感度調節用ツマミ omron(オムロン)感度調節用ツマミomron(オムロン)
299税込329
1個
翌々日出荷
アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)omron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
品名相互干渉防止フィルタ
電線管用取りつけ金具 omron(オムロン)電線管用取りつけ金具omron(オムロン)
569税込626
1個
翌々日出荷
品名電線管用取りつけ金具適合センサ形TL-N10ME□/形TL-N10MY□(別売)
スパッタ付着防止カバー omron(オムロン)スパッタ付着防止カバーomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
品名スパッタ付着防止カバー(カバー内側ねじ切りあり)
NPN/PNP変換コネクタ omron(オムロン)NPN/PNP変換コネクタomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/連結用ネジ部付ピン Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/連結用ネジ部付ピンRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端尖形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,398税込4,838
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端丸形 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センシング・エレメント、回転防止機構を持つ作動ピン付/ピン先端丸形Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
4,498税込4,948
1個
18日以内出荷
材質バネ:ステンレス鋼、本体:快削鋼/黒染、ナット:スチール/黒(ISO4035)、作動ピン:スチール/窒化処理/黒RoHS指令(10物質対応)対応
センシング・エレメント、センサー取付用 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)センシング・エレメント、センサー取付用Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
8,998税込9,898
1個
18日以内出荷
材質ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、ハウジング:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ナット:黄銅ISO4035/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
PBT9500 DPM (産業用Bluetooth内蔵2次元リーダ)ベースステーション IDEC(和泉電気)PBT9500 DPM (産業用Bluetooth内蔵2次元リーダ)ベースステーションIDEC(和泉電気)
89,980税込98,978
1個
17日以内出荷
仕様ベースステーション、デュアルチャージャ
QD2131 汎用バーコードリーダ オプション品 IDEC(和泉電気)QD2131 汎用バーコードリーダ オプション品IDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
広角読み取り(56°) で長いバーコードも対応可能。グリーンスポットで操作性向上。
種別オプション品
金属2枚重なり検出器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)金属2枚重なり検出器パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
53,980税込59,378
1個
32日以内出荷
仕様組み合わせコントローラGD-C1、GD-C2材質検出部:ポリアセタール、取り付け部:ステンレス質量(g)約440種類長距離検出用保護構造IP67(IEC)、IP67G、防浸形使用周囲温度(℃)-10~+60、保存時:-25~+70ケーブル送信器:0.5mm2 1芯シールドケーブル3m付、受信器:0.3mm2 2芯シールドケーブル3m付使用周囲湿度45~85%RH、保存時:35~95%RH耐振動耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃耐久1,000m/s2(約100G) XYZ各方向3回
2次元コード読取センサ PD60用前面パネル(補修品) Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60用前面パネル(補修品)Panasonic(パナソニック)
5,798税込6,378
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板規格CE
2次元コード読取センサ PD60/65 電源I/Oケーブル Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60/65 電源I/OケーブルPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板仕様PD60シリーズ用電源I/Oケーブル2.7m規格CE
2次元コード読取センサ PD65用ガイドパイプ(補修品) Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD65用ガイドパイプ(補修品)Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板規格CE
2次元コード読取センサ PD60/65 延長ケーブル Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60/65 延長ケーブルPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板規格CE
2次元コード読取センサ PD65 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD65Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板
2次元コード読取センサ PD60 Panasonic(パナソニック)2次元コード読取センサ PD60Panasonic(パナソニック)
349,800税込384,780
1台
32日以内出荷
専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定 国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」 耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。 メンテナンスを考慮した構造 リアル画像保存機能 照明のコントロールが可能。 読取りはダブルシグナル [PD65] 光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単 インターフェイス
用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板
デジタルカメラ VGAモニタケーブル Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ VGAモニタケーブルPanasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
32日以内出荷
デジタルカメラ ビジョンサポートツールAXTOOL Panasonic(パナソニック)デジタルカメラ ビジョンサポートツールAXTOOLPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
32日以内出荷

熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品