絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(95)
- LEM(41)
- omron(オムロン)(31)
- IDEC(和泉電気)(18)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- 東邦電子(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 山里産業(ヤマリ)(5)
- 三菱電機(4)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- 三晃電気工業(4)
- アズワン(3)
- 安立計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 理化工業(2)
- testo(テストー)(2)
- 福電(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CKSR 6-NP
LEM¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-20~20定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)6適合電圧(kV)静電放電:4
CASR 25-NP
LEM¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)5DC(二次)電流範囲(A)-85~85定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)25適合電圧(kV)静電放電:4
CAS 15-NP
LEM¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷質量(g)9温度(℃)一次導体温度:110出力電圧(V)0~5電源電圧(V)7DC(二次)電流範囲(A)-51~51定格一次電流(A)20(最大)保管温度範囲(℃)-55~105RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)(最小)4.75、(標準)5、(最大)5.25公称放電電流(A)15適合電圧(kV)静電放電:4
コネクティングクランプ コネクティング チューブ
イマオコーポレーション¥489~税込¥538~1個5日以内出荷材質(本体)アルミニウム材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック
センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
角型スリット(透過型専用)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥399税込¥4391個6日以内出荷センサの前面にワンタッチで装着できます。型式角型スリット(透過型専用)[サイドON用]検出距離(mm)片側装着時:800、両側装着時:400最小検出物体片側装着時:Φ3mm両側装着時:0.5×3mmスリット幅(mm)0.5×3
反射ミラー取付金具
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥719税込¥7911個4日以内出荷衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けスペーサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)5日以内出荷仕様フラットONタイプを背面から取付ける際に使用します。適合ビームセンサEX-20シリーズ用
安全機器用オプション
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,998税込¥5,4981個10日以内出荷取付ナットを市販のレンチで締め付けるための工具です。RoHS指令(10物質対応)対応
透過形用SUSナットセット
omron(オムロン)1個欠品中材質(本体)SUS303品名透過形用SUSナットセット種類透過形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
フラット用ねじセット
omron(オムロン)¥379税込¥4171個68日以内出荷材質(本体)鉄品名取りつけ金具種類フラット用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-F□□□□数量(個)各2
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品