FA現場のお役立ち情報
269件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結樹脂製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです
    用途TSM-H4用種別焼結樹脂フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4用焼結金属製センサフィルタキャップです。粉塵等での雰囲気での使用時素子保護の為に使用するオプションです。
    用途TSM-H4用種別焼結金属フィルタキャップ
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(5個)
    13日以内出荷
    TSM-H4に標準についているセンサ素子保護用キャップです。TSM-H4-A、TSM-H4-V共に共有となります
    用途TSM-H4用種別ジュラコン(R)製キャップ(標準品)
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    9日以内出荷
    TSM-H4用交換用素子です。TSM-H4-A、TSM-H4-V両方共共有となります
    用途TSM-H4用種別湿度センサモジュール
  • 湿度センサ TSM-H4 シリー ズ 東邦電子

    湿度センサ TSM-H4 シリー ズ

    東邦電子
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    13日以内出荷
    モジュール交換が簡単です。先端部の素子を取り換えるだけ、面倒な配線を取り外すことなく交換できます。校正サービス対応製品です。公称精度は、±4 (%RH)以下と小型でありながら高精度な相対湿度を測定できます。 センサ素子部には信号処理回路を備え、電流又は電圧に変換したリニアな出力を得ることができます。 センサはデジタル処理されていますので、フラットでヒステリリシスの少ない温度特性を実現しました。制御BOX部固定取付にはタカチ電機工業 WM型 ブラケットWM-1Wをお勧めします
    用途気象/空調/農業施設(キノコ/穀物)/農 業機器、ドゥコンディショナー/恒温恒湿槽/空調機器/半導体製造空調装置など付属品センサプローブ部固定部品:RS102配線接続方法端子台精度±4%RH(at.25℃/20~80%RH)測定方式静電容量方式測定範囲(%)0~100RH電源電圧(V)DC11.6~25.2動作温度(℃)5~60使用環境条件【動作】センサ部:-25~60℃、0~100%RH(結露しないこと)、制御部:0~50℃、10~85%RH(結露しないこと)、【保存】センサ部(梱包状態)・制御部共通:-25~70℃、5~90%RH(結露しないこと)動作湿度(%RH)20~80
  • 故障(接点溶着)検出ユニット 三菱電機

    故障(接点溶着)検出ユニット

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最小操作入力時間(ms):20許容電圧変動定格電圧の85~110%(操作回路・主回路共)検出時間(ms)200~500
  • SE9ZHS2BK03 IDEC(和泉電気)

    SE9ZHS2BK03

    IDEC(和泉電気)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    1台で広く(270度)長く(5m)安全防護が行えます
  • HS9ZZH31 IDEC(和泉電気)

    HS9ZZH31

    IDEC(和泉電気)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様センサヘッド(マルチコードタイプ、ユニコードタイプ)のアクチュエーター、取り付けねじ(M5×10)が2個付属しています.材質:ステンレス製
  • testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド testo(テストー)

    testo 316-4用冷媒スペアセンサヘッド

    testo(テストー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    16日以内出荷
    仕様316-4用冷媒スペアセンサヘッドトラスコ品番819-3625セット内容センサヘッド質量(g)40
  • 電源コネクタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源コネクタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    60日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.5Φ ステレオ 延長コード 共立電子産業

    3.5Φ ステレオ 延長コード

    共立電子産業
    ¥419税込¥461
    1本
    6日以内出荷
    ケーブル長(m)1.8プラグ形状3.5Φステレオ
  • 光軸調整器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1台
    欠品中
    見やすいレーザ光で光軸調整が簡単に行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コーナーミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    1枚
    欠品中
    コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    SF4B-G用互換取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット(4個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デッドスペースレス光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    光軸調整取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,098税込¥10,008
    1セット(4個)
    当日出荷
    M8六角穴付きボルト取付用
  • 熱電対 佐藤計量器製作所

    熱電対

    佐藤計量器製作所
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
    用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式コネクタ検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    4日以内出荷から36日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式透過形接続方式ケーブル検出距離(mm)30000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式コネクタ検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)偏光回帰反射形ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式偏光回帰反射形接続方式ケーブル検出距離(mm)10000ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】コネクタ

    IDEC(和泉電気)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式コネクタ検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル IDEC(和泉電気)

    SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)距離設定反射形【BGSタイプ】ケーブル

    IDEC(和泉電気)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    種類アンプ内蔵型保護構造IP67(IEC)検出方式距離設定反射形(BGSタイプ)接続方式ケーブル検出距離(mm)20~300ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • LF 505-S LEM

    LF 505-S

    LEM
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 205-S LEM

    LF 205-S

    LEM
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LF 1005-S LEM

    LF 1005-S

    LEM
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LAS 50-TP LEM

    LAS 50-TP

    LEM
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 305-S LEM

    LA 305-S

    LEM
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LA 25-NP LEM

    LA 25-NP

    LEM
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)22消費電流(mA)10電流範囲(A)0~±36保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)25
  • LA 205-S LEM

    LA 205-S

    LEM
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)110消費電流(mA)20電流範囲(A)0~±300保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)200
  • LA 125-P LEM

    LA 125-P

    LEM
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)40消費電流(mA)16電流範囲(A)0~±200保管温度範囲(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85供給電圧(V)±12~15(±5%)公称放電電流(A)125
  • HY 5-P LEM

    HY 5-P

    LEM
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HX 05-P/SP2 LEM

    HX 05-P/SP2

    LEM
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 800-P/SP2 LEM

    HTFS 800-P/SP2

    LEM
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 800-P LEM

    HTFS 800-P

    LEM
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 400-P/SP2 LEM

    HTFS 400-P/SP2

    LEM
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HTFS 200-P LEM

    HTFS 200-P

    LEM
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HAS 200-S LEM

    HAS 200-S

    LEM
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-600~600保管温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)200
  • HAS 100-S LEM

    HAS 100-S

    LEM
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    質量(g)60出力電圧(V)±4消費電流(mA)±15絶縁抵抗(MΩ)500VDC:1000(最小)電流範囲(A)-300~300保管温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~80供給電圧(V)±15(±5%)公称放電電流(A)100
  • HAL 50-S LEM

    HAL 50-S

    LEM
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります

熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品