絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(96)
- LEM(41)
- IDEC(和泉電気)(18)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(10)
- azbil(旧:山武)(9)
- 東邦電子(6)
- イマオコーポレーション(5)
- 三菱電機(5)
- 山里産業(ヤマリ)(5)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(4)
- オプトエレクトロニクス(4)
- 三晃電気工業(4)
- アズワン(3)
- 安立計器(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 理化工業(2)
- testo(テストー)(2)
- 福電(2)
- ブランドをもっと見る

押ボタンスイ C2U
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷仕様●定格(抵抗負荷):DC30V/2A、AC125V/2A●許容操作ひん度:機械的120回/min以下、電気的60回/min以下保護構造IEC IP00耐電圧同極端子間/AC1000V、50/60Hz/1min・異極端子間:非充電金属部とアース間AC1500V、50/60Hz/1min絶縁抵抗(MΩ)同極端子間/異極端子間100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)非充電金属部とアース間接触抵抗(mΩ)2000以下(リード線端末部において)許容操作速度1~1000mm/s耐久性機械的50万回以上(60回/min)/電気的20万回以上(30回/min)アズワン品番64-3344-18衝撃(誤動作)(m/s2)最大300振動(誤動作)周波数10~55Hz/複振幅1.5mm
サイドビュー用ねじセット
omron(オムロン)¥379税込¥4171個67日以内出荷材質(本体)鉄品名取りつけ金具種類サイドビュー用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-S□□□□数量(個)各2
相互干渉防止フィルタ
omron(オムロン)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷適合機種形E3S-AT□□形状透過形品名相互干渉防止フィルタ検出距離(mm)2.4数量(個)投/受光器2セット(計4)
センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)
omron(オムロン)¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から62日以内出荷種類センサヘッド用延長ケーブル(ロボットケーブル)数量(本)1
透過形用SUSナットセット
omron(オムロン)1個欠品中材質(本体)SUS303品名透過形用SUSナットセット種類透過形用SUSナットセット適合センサ形E3T-CT□□、形E3T-CT□□S数量(個)4(六角ナット)/2(歯付座金)
フラット用ねじセット
omron(オムロン)¥379税込¥4171個68日以内出荷材質(本体)鉄品名取りつけ金具種類フラット用ねじセット内容セットねじ(M2×14)、六角ナット適合センサ形E3T-F□□□□数量(個)各2
マルチコードリーダ V400-R2
omron(オムロン)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷装置に組込みやすいのは、サイズだけではありません。 ラインスピードの速い移動体でも安定した読取りが可能になりました。装置に組込んで移動体を読取る。新アルゴリズムがそれを可能にさせました。保護構造IEC60529規格 IP65
レーザ式バーコードリーダ V500-R2
omron(オムロン)¥249,800税込¥274,7801個5日以内出荷高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。保護構造IEC60529規格 IP54
『熱電対・温湿度センサ・照度センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサ本体
- 熱電対・温湿度センサ・照度センサその他関連用品