49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホース長さ(m)から絞り込む
  • ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 小池(ミニコック)仕様 カプラー付

    モノタロウ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池ミニコック仕様販売区分業務用
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付 モノタロウ

    ツインホース 日東(ミニカプラ)仕様 カプラー付

    モノタロウ(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ日東ミニカプラ仕様販売区分業務用
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(5件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
    用途酸素・アセチレンガス用付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)仕様小池・日東ミニコック種別コック式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5カプラータイプ小池
  • アポロハンディホースセット 小池酸素工業

    アポロハンディホースセット

    小池酸素工業
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    アポロハンディホースは、細く、軽く(低比重ゴム使用)、柔軟性に優れているため、ガス溶接/溶断作業時の疲労が軽減します。可燃性ガス用ホース(赤)と酸素用ホース(青)が接合されて、完全に一体となったツインホースのため、取り扱いが簡単で、作業準備から→作業→保管まで楽に行えます。ホースの両端に接手(アポロコック)が装備されているため、器具への着脱がワンタッチで済み、作業能率がアップします。また、ホースも痛みません。
    仕様Fタイプ(アポロバンド方式)タイプ小池・日東ミニコック外径(Φmm)11.2常用圧力(MPa)酸素:1.5以下(最大)可燃性ガス用:0.2以下(最大)適合ガス酸素・アセチレンホース継手ゲージ型プラグ:アポロコック AP-1(酸素)、AP-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)溶断器側ソケット:アポロコック AS-1(酸素)、AS-2(可燃性ガス用)・ホース差し 5×5型(6Φ)
  • 酸素アセチレン用ツインホース ネジ式 BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース ネジ式

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
  • Nコック付ツインホースⅡ 日酸TANAKA

    Nコック付ツインホースⅡ

    日酸TANAKA
    19,980税込21,978
    1巻
    6日以内出荷
    ワンタッチで接続でき軽量で操作性に優れています。調整器の接続側にスプリングを採用しホースの損傷防止・寿命向上。ユニバーサル燃料ガス(UFG)ホースを採用し、対応ガス種を増やしました。
    最高使用圧力(MPa)(酸素側)0.99、(燃料ガス側)0.13ホース内径(Φmm)5適合ガス(燃料ガス側)アセチレン、プロパン、水素、ブタン、メタン、天然ガス、(酸素側)酸素
  • アポロ ユニバーサルホースセット10m  AHS-5510UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット10m AHS-5510UC

    小池酸素工業
    18,980税込20,878
    1本
    10日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)2.4長さ(m)10適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニC型

    マツモト産業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーニューミニコック(C型)
  • マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付 千代田精機

    マイルドホース チヨコック付セット ミニセーブ付

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
  • マイルドホース チヨコック付セット 千代田精機

    マイルドホース チヨコック付セット

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    超軽量(従来ホースの1/2)。柔軟性及び長寿命(折れにくい、ひび割れしにくい))。作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
  • マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付 千代田精機

    マイルドホース Qジョイント付セット ミニセーブ付

    千代田精機
    29,980税込32,978
    1本
    7日以内出荷
    継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグ付使用ガスOX、AC
  • マイルドホース Qジョイント付セット 千代田精機

    マイルドホース Qジョイント付セット

    千代田精機
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    継手付軽量ホース (ガス溶断専用) 。マイルドホース+Qジョイント (ロック機構なし)
    仕様ゲージ側スプリング付ゲージソケット、トーチプラグなし使用ガスOX、AC
  • 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニC型

    マツモト産業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(C225PH・C335PH)、ソケット(CC225SH・CC335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーニューミニコック(C型)
  • アポロ ユニバーサルホースセット20m  AHS-5520UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット20m AHS-5520UC

    小池酸素工業
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)4.5長さ(m)20適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所

    LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース

    穂高製作所
    2,198税込2,418
    1本
    4日以内出荷
    LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
    長さ(mm)900質量(kg)約0.3内径(Φmm)10接続R1/2
  • アセチレン用ホース BBKテクノロジーズ

    アセチレン用ホース

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1本
    3日以内出荷
  • OKホース ヤマト産業

    OKホース

    ヤマト産業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 袋ナット付はスパナ締めして下さい。
    用途酸素・アセチレンガス用仕様ホースナット種別M16 1.5袋ナット式ホース径(Φmm)5保証耐圧力(MPa)1.5接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
  • T字管 ヤマト産業

    T字管

    ヤマト産業
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途直列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 高圧バルブ ヤマト産業

    高圧バルブ

    ヤマト産業
    119,800税込131,780
    1台
    31日以内出荷
    40MPaカードルの元弁や高圧集合装置の切替弁など高圧で大口径が必要な場合に最適です。
    口径(Φ)【出入口】8最高使用圧力(MPa)40使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2Cv値0.8設計圧力(MPa)44
  • L字管 ヤマト産業

    L字管

    ヤマト産業
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途ベンド設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 集合管 ヤマト産業

    集合管

    ヤマト産業
    4,998税込5,498
    1個
    6日以内出荷から16日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
  • ユニ・ストレーナー ヤマト産業

    ユニ・ストレーナー

    ヤマト産業
    11,980税込13,178
    1台
    15日以内出荷
    ガスに含まれる異物を除去する機器です。
    内径(Φmm)【端部】5材質(フィルター)SUS316(ポアメット)
  • U字管 ヤマト産業

    U字管

    ヤマト産業
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ガス供給ユニット・集合装置用部品で機器と機器を接続するための管です。
    材質SUS304TP寸法(mm)外径16、内径10最高使用圧力(MPa)20主な用途並列切換型設計圧力(MPa)21.6設計温度(℃)-10~40
  • 超高圧バルブ ヤマト産業

    超高圧バルブ

    ヤマト産業
    129,800税込142,780
    1台
    31日以内出荷
    扱いやすい丸ハンドルタイプです。ハンドル開閉インジケーター付きです。
    材質SUS316最高使用圧力(MPa)100使用温度(℃)-10~40使用ガスAir、N2、Ar、He、O2、H2、不活性ガスハンドル色
  • マイルドオートリール 千代田精機

    マイルドオートリール

    千代田精機
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    工場内の作業環境UP。任意の位置で停まり、巻取が自由自在です。柔軟性があり、折れにくく地面に触れないためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。
    用途ガス溶断専用形状入口:酸素:5/16、ガス3/8 ホース口付使用圧力(MPa)1未満使用温度(℃)ー10~+40破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)取付場所天井、壁面、床面、取付自由自在使用ガス酸素及びアセチレン
  • 小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型 十川ゴム

    小口径ツインホース(OXY+LMN) フェザーミニS型

    十川ゴム
    12,980税込14,278
    1本
    21日以内出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    【ホース】酸素:青、プロパン:オレンジ使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、LPGホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、LPGホース:5.0×11.5使用ガス酸素+プロパン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
  • 小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型 マツモト産業

    小口径ツインホース(OXY+ACE) フェザーミニS型

    マツモト産業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース外径は12mm程度と細かく細いため、持ち運びに便利で作業性に優れています。ホースの両端にカプラ(継手)を取り付けているため、接続、切り離しがワンタッチでOKで作業スピード化が図れます。柔軟性に優れ無理な捻じれや、縺れなどがなく長持ちします。ホース折れ曲がり防止機構付です。(両端に屈強なスプリングを装備)。プラグ(S225PH・S335PH)、ソケット(S225SH・S335SH)はフェザーミニに付いております。
    (ホース)酸素:青、アセチレン:赤使用圧力(MPa)酸素ホース:0.7(MAX1.0)、アセチレンホース:0.7(MAX1.0)内径×外径(Φmm)酸素ホース:5.0×11.5、アセチレンホース:5.0×11.5使用ガス酸素+アセチレン使用カプラーミニカプラスーパー(S型)
  • スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品) NT

    スマートツインホース ミニカプラタイプ(小池酸素コック対応品)

    NT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
    用途溶断器接続ホース(小池酸素コック対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
  • スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品) NT

    スマートツインホース ミニカプラタイプ(日東工器ミニカプラ対応品)

    NT
    15,980税込17,578
    1本
    3日以内出荷
    両端カプラ付きの酸素+アセチレンツインホースです。細径タイプで内径は5mmです。ワンタッチで接続・分離ができ、作業スピードがアップします。
    用途溶断器接続ホース(日東工器ミニカプラ対応品)タイプ細径ツインホース常用圧力(MPa)1ホース内径(Φmm)5適合ガス酸素/アセチレン
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 30m GR-30HU

    小池酸素工業
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)15.5種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】30巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 20m GR-20HU

    小池酸素工業
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)13種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】20巻取形式手巻式
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 10m GR-10HU

    小池酸素工業
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    ・軽量ツインホースの採用:操作性がよく作業能率が大幅にアップしました。そのうえ軽量なため溶断作業者の疲労を軽減します。・逆流・逆火防止器標準装備:逆火事故を手元で確認にシャットアウトできる"アポロミニタックル"をホース先端に装着しました。そのため安心して溶断作業ができます。・最高の品質と抜群の堅牢性:一切の無駄を省いたコンパクトな設計により、軽量でしかも非常に耐久性に優れています。・徹底した安全設計:中心軸に酸素ガスと可燃性ガスが通る構造で、ガス漏れや混合の心配が全くない安全設計です。
    用途長尺のホースが収納でき、小型で軽量の為、ガス溶断作業での疲労を軽減することができます。そのうえ、より安全な作業環境の整備ができるよう、逆火・逆流防止器アポロミニタックル(ZOP-1AE・ZOP-2AE)を標準装備しております。質量(kg)10.9種類酸素Xユニバーサルホースホース内径(Φmm)【1次側】7×7【2次側】5×5ホース長さ(m)【1次側】2【2次側】10巻取形式手巻式
  • アポロ ユニバーサルホースセット30m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット30m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    37,980税込41,778
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)6.7長さ(m)30適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • アポロ ユニバーサルホースセット50m  AHS-5530UC 小池酸素工業

    アポロ ユニバーサルホースセット50m AHS-5530UC

    小池酸素工業
    54,980税込60,478
    1本
    5日以内出荷
    ・軽量:軽くて(低比重ゴム使用)柔軟性に優れているため、作業時の疲労低減、操作性もよくなり精度が向上します。高品質・特殊合成ゴムの採用により、水素ガスの浸透、透過率を下げ、耐熱、耐圧、耐油、耐摩耗性を大幅に向上しました。
    用途燃料ガス全般に使用できる溶断用のマルチホース。水素ベースの混合ガスにも対応したホースです。質量(kg)11長さ(m)50適合ガス水素、アセチレン、プロパン、MPS、天然ガス、メタン(水素と溶断用混合ガス)接手(ゲージ側プラグ)酸素用:AP-1、燃料ガス用:AP-2、(容器側ソケット)酸素用:AS-1H、ガス用:AS-2H外径11.2内径(mm)5
  • アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU 小池酸素工業

    アポロ ガスリール (酸素+ユニバーサルホース仕様)手巻式 普及型 本体のみ GR-00HU

    小池酸素工業
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    アポロ ガスリール 本体のみ
    質量(kg)8.5巻取形式手巻式
  • マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用) 千代田精機

    マイルドホースリール(手動巻取り・ガス溶断用)

    千代田精機
    79,980税込87,978
    1台
    11日以内出荷
    作業効率のスピードUP。軽量で持ち運びが便利です。出張工事に便利です。切断ポジションがしばしば変わったり、ビルなどの高い位置の作業に便利です。柔軟性があり折れにくいためホースの寿命が長いです。よじれ修正が自動的に行えます。作業準備や作業後の保管が簡単です。ホースの延長、巻き取りが簡単です。スペースを取らずに保管が便利です。
    使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)ー10~60破壊圧力(MPa)3(ジョイントの破壊する最小圧力値です)
  • 溶接用ホース エスコ

    溶接用ホース

    エスコ
    8,200税込9,020
    1本
    翌日出荷
    やわらかく作業性に優れています。両端雌ねじ付。
    内径×外径(Φmm)5.0×11.5
  • LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース 穂高製作所

    LPガス用片側自在型屋外用低圧ホース

    穂高製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    LIA(一般財団法人日本エルピーガス機器検査協会)自主検査合格品
    長さ(mm)600質量(kg)約0.25内径(Φmm)10接続R1/2

溶接ガスホース』には他にこんなカテゴリがあります

溶接ガスホース(カプラ付き)