絞り込み
測定方式
- 予測式+実測式(1)
- 実測式(1)
検温部位
- わき(2)
測定範囲(℃)
- 32~42.9(1)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- オムロンヘルスケア(12)
- TERMO(テルモ)(6)
- ドリテック(3)
- シチズンシステムズ(2)
- タニタ(1)
- NIPRO(ニプロ)(1)
- トップ(1)
- メテックス(1)
- 日本精密測器(1)
- ケンツメディコ(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ICST(1)
- 原沢製薬工業(1)
「測定方式」から絞り込む
予測式+実測式(1)
実測式(1)

【スピード検温10秒測定】ピッと測る脇下電子体温計
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥1,439税込¥1,5831個当日出荷脇に挟んで約10秒の短時間測定(予測方式の場合)が可能な電子体温計です。 業界最速クラスのスピードと精度の高さを両立した予測方式モデルです。 忙しい朝など測定時間が短縮されます。 電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。 自動電源オフ機能搭載です。 専用ケース付きです。 汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます。 予測検温終了後、そのまま検温を続けると実測検温に切り替わります。 より正確に実測検温するためには約10分の検温を推奨します。 (予測方式:短時間で分析、演算した値を表示する方法です。実測10分後の測定値を想定して約10秒間で測定者の温度上昇を分析し、演算することにより予測値として表示しています。実測方式:その時の温度を測定し、表示する方式です。脇下での検温には約10分間の測定が必要です。)仕様【測温時間】(予測方式)約10秒/(実測方式)約12分30秒、【測温範囲】32.0~42.9℃(31.9℃以下 「Lo」表示、43.0℃以上 「Hi」表示)材質(本体)ABS樹脂、(測温部)SUS304 ステンレススチール質量(g)10測定方式予測方式・実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8電池LR41 1個使用検温部位脇下
ピッと測る脇下体温計
アイリスオーヤマ¥699税込¥7691個当日出荷脇に挟んで約8分で測定できる実測方式の電子体温計です。実測方式は、その時の温度を測定し表示する方式です。電源を入れた際に前回の測定値が表示されるメモリー機能付きです。測定が完了するとお知らせブザーが鳴ります。自動電源オフ機能搭載です。専用ケース付きです。汚れにくく、持ち運びができるので外出先でも気軽に測定できます仕様体温測定精度:±0.1℃(環境温度23℃にて、恒温水槽で実測測定した場合)、液晶ディスプレイサイズ(約):幅15.5×縦6mm、管理医療機器認証番号:305AGBZX00070000測定範囲(℃)32.0~42.9(31.9以下 「Lo」表示、43.0以上 「Hi」表示)測定方式零勾配検出による終了予告ブザー及び実測方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×19.5×10.8測定時間約8分電池LR41 1個使用電池寿命約2年検温部位わき