絞り込み
エコロジープロダクト
2ページ目: 送気マスク

フード形エアラインマスク NB-4
興研¥33,980税込¥37,3781個欠品中プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
バーサフロー 充電器
3M(スリーエム)¥49,980税込¥54,9781個26日以内出荷3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。用途3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J・333J・433J・655J・657J・855J、JTRM-307J・407Jに対応適合機種バーサフロー TR300シリーズ電源(V)AC100材質(ケース)ポリカーボネート・ABS樹脂
径違いニップル( 1" × 1/2" )
RPB Safety¥4,698税込¥5,1681個4日以内出荷送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。質量(kg)0.2
送気エアフィルタ Radex(6口型)
RPB Safety¥129,980税込¥142,9781セット4日以内出荷コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個
バーサフロー(TM) 風量計
3M(スリーエム)¥6,898税込¥7,5881個60日以内出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の風量計です。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9975質量(g)53
バーサフロー(TM) ろ過材
3M(スリーエム)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のろ過材です。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9969質量(kg)0.23
バーサフロー(TM) 充電器
3M(スリーエム)¥56,980税込¥62,6781個3日以内出荷3MバーサフローバッテリーTR-830の専用充電器です。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9973セット内容3M バーサフロー バッテリーTR-830は別売りとなります。質量(kg)0.6
バーサフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具 TR-800シリーズ
3M(スリーエム)¥529,800税込¥582,7801箱3日以内出荷特別危険箇所でも使用可能な本質防爆構造であり、その中でも最も高い保護レベルで認証を取得しています。 専用のオプションパーツを使用することで、電動ファンおよびバッテリーが流水で洗えたり、水に浸漬させて洗浄することが可能です。 3段階の風量調節機能付です。 フィルターが入っていることが外から確認できます。用途製薬企業などの粉体取扱作業に。質量(kg)4
空気清浄装置 TM型
興研¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。付属品ハイカプラプラグ×4仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ
コアレッサー用フィルターエレメント
3M(スリーエム)¥63,980税込¥70,3781セット(4個)当日出荷コアレッサーJHW-3012用フィルターエレメントです。コアレッサー用交換フィルターエレメントです。トラスコ品番795-5901適合機種コアレッサーJHW-3012材質ガラス繊維質量(g)252018年トラスコ掲載ページ6 0193
コアレッサー
3M(スリーエム)¥109,800税込¥120,7801巻当日出荷コンプレッサーエア内の水、オイルを除去します。空気清浄パネルJHW-2806にねじこみ接続して使用します。トラスコ品番757-1259接続口径ハイカプラ30PM(ホース取付側)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 0193
空気清浄パネル用交換フィルター
3M(スリーエム)¥27,980税込¥30,7781セット(10個)当日出荷空気清浄パネルJHW-2806用の交換フィルターです。空気清浄パネル用交換フィルターです。トラスコ品番795-5898適合機種空気清浄パネルJHW-2806材質ポリプロピレン質量(g)1002018年トラスコ掲載ページ6 0193
バーサフロー 交換用フェイスシール
3M(スリーエム)¥5,998税込¥6,5981枚翌々日出荷ヘッドギア(M-307J、M-407J)の交換用フェイスシールです。用途溶接、研磨などの粉じん作業に。トラスコ品番828-9847適合機種M-307J、M-407J材質難燃性コートポリエステル質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ6 0187
アドフロー用ウエストベルト
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン付き呼吸用保護具用のウエストベルトです。仕様アドフロー用ウエストベルト 835000トラスコ品番795-3640材質皮質量(g)3602018年トラスコ掲載ページ6 0186
アドフロー 連結管
3M(スリーエム)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷3M(TM)アドフロー(TM)電動ファン832005Jと3M(TM)バーサフロー(TM)フェイスシールドM-307J及び3M(TM) バーサフロー(TM) フード M-407J、3M(TM)スピードグラス(TM)溶接シールド9100FX Airの接続に使用します。伸縮タイプ、ワンタッチで装着できます。仕様伸縮タイプトラスコ品番795-3631質量(g)1602018年トラスコ掲載ページ6 0186
バーサフロー 連結管
3M(スリーエム)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷仕様バーサフロー 連結管 BT-40トラスコ品番828-9835質量(g)400タイプヘビーディーティー(840mm)
電動ファン付き呼吸用保護具 W80E3H2
重松製作所¥169,800税込¥186,7801セット翌々日出荷フィルタは撥水性です。 使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。 風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。 風量チェッカー FM-2[別売]があります。用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。 インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。 石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K質量(g)約1095バッテリー稼動時間6.0時間
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型
興研¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
中間接手(Φ16、Φ19ホース用)
重松製作所¥1,198税込¥1,3181個欠品中エアホース延長用接手。電動送風機型マスク(HM-12-1シリーズ)、肺力吸引型ホースマスク(225シリーズ)に使用。適合機種ビニルホースΦ16(#05771)、225T用ホースΦ19(#05805)
型頭紐 タイプD
興研¥5,398税込¥5,9381セット(5組)欠品中送気マスクに使用する頭ひもタイプD用途1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105適合1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105入数5組
一定流量形エアラインマスク用腰バンド
重松製作所¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
交換用アルミ蒸着連結チューブ保護カバー
RPB Safety¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)76
『電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- 送気マスク
- 電動マスク