3ページ目: 送気マスク

155件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-リンク(ショルダーケープ仕様) RPB Safety

    Z-リンク(ショルダーケープ仕様)

    RPB Safety
    109,800税込120,780
    1セット
    4日以内出荷
    別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
    用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0質量(kg)1.07サイズフリー
  • 交換用自動遮光フィルタ RPB Safety

    交換用自動遮光フィルタ

    RPB Safety
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー(品番16-670)の交換部品です。
  • 連結チューブ(コネクター付き) RPB Safety

    連結チューブ(コネクター付き)

    RPB Safety
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    帽体とレギュレーターを接続するチューブです。
  • 交換用アルミ蒸着ケープ RPB Safety

    交換用アルミ蒸着ケープ

    RPB Safety
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
    用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)229
  • 交換用アルミ蒸着リアカバー RPB Safety

    交換用アルミ蒸着リアカバー

    RPB Safety
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
    用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)50
  • Z-リンク(高温域作業用パッケージ) RPB Safety

    Z-リンク(高温域作業用パッケージ)

    RPB Safety
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
    用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃質量(kg)1.5サイズフリー
  • 遮熱ゴールドバイザー(IR5) RPB Safety

    遮熱ゴールドバイザー(IR5)

    RPB Safety
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
    目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。
    用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱対策質量(g)198
  • ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safety

    ティアオフレンズ(50枚入り)

    RPB Safety
    9,798税込10,778
    1パック
    4日以内出荷
    Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)のレンズ傷防止フィルムです。
  • 自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー RPB Safety

    自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー

    RPB Safety
    98,980税込108,878
    1個
    4日以内出荷
    Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。
    用途溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等仕様●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 ~ 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB質量(g)380電源リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池遮光度9 ~ 13透視時遮光度3
  • 交換用アルミ蒸着トップカバー RPB Safety

    交換用アルミ蒸着トップカバー

    RPB Safety
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
    用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)34
  • 連結チューブ保護カバー RPB Safety

    連結チューブ保護カバー

    RPB Safety
    9,198税込10,118
    1本
    4日以内出荷
    連結チューブを熱や火花から保護するカバーです。
  • 交換用自動遮光フィルタ保護レンズ(10枚入り) RPB Safety

    交換用自動遮光フィルタ保護レンズ(10枚入り)

    RPB Safety
    4,798税込5,278
    1パック
    4日以内出荷
    自動遮光フィルタを保護するレンズの交換部品です。
  • 交換用セーフティレンズ RPB Safety

    交換用セーフティレンズ

    RPB Safety
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)の交換部品です。
  • ノバ3 ナイロンケープ RPB Safety

    ノバ3 ナイロンケープ

    RPB Safety
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用ケープです。
    材質ナイロングリーン
  • 送気エアフィルタ Radex(2口型) RPB Safety

    送気エアフィルタ Radex(2口型)

    RPB Safety
    85,980税込94,578
    1セット
    4日以内出荷
    コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
    用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)7.9規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量30 cfm(850 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)2圧力計1個
  • フィルタカートリッジ RPB Safety

    フィルタカートリッジ

    RPB Safety
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    送気エアフィルタ Radex専用の交換用カートリッジです。コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
    用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。質量(kg)0.9
  • AL-DAフード 重松製作所

    AL-DAフード

    重松製作所
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
    用途サンドブラスト専用トラスコ品番336-8580適合機種AL-15Hサイズフリータイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)種類面体:フード型
  • 除菌フィルタエレメント 重松製作所

    除菌フィルタエレメント

    重松製作所
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    使用期間約1年(約3000時間)です。
    トラスコ品番336-8577タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
  • ミクロミストフィルタエレメント 重松製作所

    ミクロミストフィルタエレメント

    重松製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    使用期間約1年(約3000時間)です。
    トラスコ品番336-8584タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
  • C40 レギュレーター RPB Safety

    C40 レギュレーター

    RPB Safety
    57,980税込63,778
    1個
    4日以内出荷
    冷却、及び、加温機能を備えたレギュレーターです。一年を通して快適に作業頂けます。
    用途送気ホースとの接続用。電源不要コネクタCEJN
  • T-リンク, ティアオフレンズ(25枚入り) RPB Safety

    T-リンク, ティアオフレンズ(25枚入り)

    RPB Safety
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    T-リンク専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。 塗料による汚れや研磨剤による傷からメインレンズを保護します。
    用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。材質PETGクリア
  • T-リンク, 交換用フード(タイケム2000) RPB Safety

    T-リンク, 交換用フード(タイケム2000)

    RPB Safety
    7,898税込8,688
    1箱
    4日以内出荷
    T-リンク専用の交換用フードです。
    用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。材質タイケム2000ホワイト
  • 塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型) RPB Safety

    塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型)

    RPB Safety
    62,980税込69,278
    1セット
    4日以内出荷
    塗装や研磨作業にご使用頂くエアラインヘッドギアです。 広い視界と軽量帽体が作業性の向上に貢献します。 ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、生産性の向上に貢献します。 ヘッドギアのサポートフレームによりフードが顔面に接触しません。又、フードは多くの高濃度無機化学物質に対して高いバリア性を持つ素材を使用しております。 塗料の粒子が顔面に付着する事及び化学物質の経皮吸収を防ぎます。 流量警告ゲージ、連結チューブ、専用フードが同梱されております。 別売りの空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
    用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。仕様CE2797他、漏れ率:0.005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
  • ノバ3, カセットレンズパッケージ(20セット入り) RPB Safety

    ノバ3, カセットレンズパッケージ(20セット入り)

    RPB Safety
    29,980税込32,978
    1箱(20セット)
    当日出荷
    ティアオフレンズ(5枚)とアウターレンズ(1枚)のセット品です。 レンズ交換の手間と時間を削減します。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。クリア
  • ノバ3, アウターレンズ(50枚入り) RPB Safety

    ノバ3, アウターレンズ(50枚入り)

    RPB Safety
    5,898税込6,488
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ノバ3専用の交換用アウターレンズです。ティアオフレンズと組み合わせてご使用頂きます。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。材質A-PETクリア
  • ノバ3,インナーレンズ(10枚入り) RPB Safety

    ノバ3,インナーレンズ(10枚入り)

    RPB Safety
    5,598税込6,158
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ノバ3専用の交換用インナーレンズです。
    用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。材質ポリカーボネートクリア
  • サカヰ式エアラインフード SB-1H型 興研

    サカヰ式エアラインフード SB-1H型

    興研
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。
    用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100
  • バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) バッテリーアタッチメントツール

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のバッテリーアタッチメントツールです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9995質量(kg)0.5
  • バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) フィルターラッチアッセンブリ

    3M(スリーエム)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のフィルターラッチです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9994質量(kg)0.7
  • バーサフロー(TM) クリーニング 保管キット 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) クリーニング 保管キット

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のクリーニングキットです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9989質量(kg)0.5
  • バーサフロー(TM) バックパックアダプター 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) バックパックアダプター

    3M(スリーエム)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    3MバーサフローバックパックBPK-01用のアダプターです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9983質量(kg)0.7
  • バーサフロー(TM) イージークリーンベルト 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) イージークリーンベルト

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用の装着用ベルトです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9976質量(kg)0.7
  • バーサフロー(TM) スパークアレスター 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) スパークアレスター

    3M(スリーエム)
    7,898税込8,688
    1枚
    3日以内出荷
    3Mバーサフロー電動ファンTR-802J専用のスパッタカバーです。
    用途製薬企業などの粉体取扱作業に。トラスコ品番194-9971質量(g)39
  • バーサフロー(TM) 電動ファン 3M(スリーエム)

    バーサフロー(TM) 電動ファン

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1箱
    3日以内出荷
    粉じん・粉体の侵入を防ぎます。 TR-802J専用のバッテリーを固定、防爆構造を維持するために使用します。
    トラスコ品番194-9964セット内容スパッタカバー(TR-662)、風量計(TR-971)質量(kg)0.762
  • 送気マスク AFP-1 興研

    送気マスク AFP-1

    興研
    1個
    欠品中
    フェイスシールドに顔をあてはめるだけのルーズフィットのため、装着の圧迫感がすくなく装着できます。 アイピース交換可能。専用フード(別売)塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。
    材質目ガラス:アクリルタイプ定置式ろ過筒型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 17号HVG用 面体部 興研

    17号HVG用 面体部

    興研
    42,980税込47,278
    1本ほか
    62日以内出荷から91日以内出荷
    17号HVG用の面体です。
  • 送気マスク用耐圧ホース 3M(スリーエム)

    送気マスク用耐圧ホース

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    空気清浄パネルとバーサフロー(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。空気清浄パネルと3M(TM)送気マスクをつなぐためのホースです。
    オレンジ外径(mm)14.7内径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • 送気マスク用空気清浄パネル 3M(スリーエム)

    送気マスク用空気清浄パネル

    3M(スリーエム)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    コンプレッサーエアに含まれる粉じん、臭気を除去します。パネル1セットにつき送気マスク3台接続可能です。
    トラスコ品番757-1241接続口径ハイカプラ30SM(ホース取付側)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ6 0193
  • バーサフロー用スパッタカバー 3M(スリーエム)

    バーサフロー用スパッタカバー

    3M(スリーエム)
    4,298税込4,728
    1セット(2枚)
    当日出荷
    溶接スパッタからろ過材を保護するためのカバーです。
    仕様バーサフロー用スパッタカバー TR-362 (2枚入)トラスコ品番795-9818材質ステンレス質量(g)102018年トラスコ掲載ページ6 0189
  • バーサフロー エアレギュレータ ベルト付 3M(スリーエム)

    バーサフロー エアレギュレータ ベルト付

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    騒音を軽減するサイレンサー機能付きです。空気流量調整機能付きレギュレーターです。
    仕様空気清浄パネル、耐圧ホースとともに使用、バーサフロー エアレギュレータ ベルト付トラスコ品番795-5880セット内容ウエストベルト(W-2963)、アダプター(V-199)質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ6 0193

電動・送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります

送気マスク