「耐切創性」から絞り込む
ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。
発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。
耐切創性インナー手袋としても使用可能です。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
色ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ケミスターフィットSHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 インナー手袋としても使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 左右兼用タイプです。EN 388:2016規格 耐切創レベル 2 /A※作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途[産業用] ≫ [食品関連業][産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [刃物を扱う作業に] ≫ [包丁などの刃物を扱う作業に][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業][産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [切創事故防止に] ≫ [耐切創手袋低発塵タイプ][産業用] ≫ [ガラス・建材関連業][産業用] ≫ [自動車関連業]色ホワイトサイズS全長(cm)17.5中指長(cm)6材質(繊維部)ポリエチレン / ポリウレタンその他手のひらまわり(cm)17RoHS指令(10物質対応)対応
『超高強度ポリエチレン 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
耐切創手袋赤尾税込¥1,318¥1,198