絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(36)
  • エム・あい(99)
  • エスコ(56)
  • 松下車輌産業(50)
  • HARAX(ハラックス)(44)
  • フジ(40)
  • TRUSCO(38)
  • ヨドノ(34)
  • アルミス(26)
  • カミマル(23)
  • オオシマ(19)
  • 昭和ブリッジ販売(18)
  • 大阪タイユー(15)
  • 浅香工業(14)
  • アルインコ(13)
  • 大有(タイユウ)(13)
  • サカエ(12)
  • 京町産業車輌(10)
  • 大一産業(9)
  • RAVENDO(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
748件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノーパンクタイヤ 一輪車用 モノタロウノーパンクタイヤ 一輪車用モノタロウ(189件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
空気入りタイヤ 一輪車用 モノタロウ空気入りタイヤ 一輪車用モノタロウ(111件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドラム缶リフター モノタロウドラム缶リフターモノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼寸法D(mm)85寸法E(mm)120寸法B(mm)62寸法C(mm)650チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18ロードチェーン等級80関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.9MB)
カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウカート 折りたたみ式 2輪 コンパクトモノタロウ(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に幅(mm)230全長(mm)955質量(kg)1.285材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC奥行(mm)319.2耐荷重(kg)20荷台寸法(mm)319.2×230収納時寸法(mm)435×85×235タイヤサイズ75mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウ一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤモノタロウ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付モノタロウ(40件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
当日出荷
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード質量(kg)3.4材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP耐荷重(kg)50荷台寸法(mm)385×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000収納時寸法(mm)385×100×640関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)
円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載 モノタロウ円形ドラム缶台車 スチール製 TPR車輪 ステップストッパー搭載モノタロウ(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬にタイプ全周ガイドタイプ積載面寸法(mm)Φ610キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付床面高さ(mm)139.5取扱説明書(3.7MB)ブレーキ/ストッパーあり
ドラム缶運搬車 モノタロウドラム缶運搬車モノタロウ(40件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66全幅(mm)615全高(mm)1500材質(グリップ)ゴムロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプモノタロウ(22件のレビュー)
4,598税込5,058
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)400質量(kg)3.06車輪径(Φmm)127高さ(mm)1000材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)400耐荷重(kg)60荷台寸法(mm)388×280特性軽量取扱説明書(0.4MB)
運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ7000L容器一本用モノタロウ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用適合直径230mm(7000L容器)材質スチール質量(kg)20オレンジ奥行(mm)480最大積載荷重(kg)80使用車輪(Φmm)330全高H(mm)1460タイヤタイプノーパンクタイヤ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)すくい板(mm)長さ245×幅284
ノーパンク・ハートタイヤ モノタロウノーパンク・ハートタイヤモノタロウ(62件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ材質(タイヤ)ポリウレタン車輪径(Φmm)360車輪幅(mm)70耐荷重(kg)100車軸径(mm)15材質(ホイール)スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウカート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付モノタロウ(56件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)502全長(mm)1068質量(kg)6.5材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)363耐荷重(kg)125荷台寸法(mm)363×485タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一輪車用 グリップ 浅香工業一輪車用 グリップ浅香工業(66件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE)全長(mm)98車輪径(Φmm)29質量(g)150内径(Φmm)26
カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウカート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付モノタロウ(48件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に付属品専用コード幅(mm)484全長(mm)1085質量(kg)5材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂]奥行(mm)350耐荷重(kg)100表面処理アルマイト荷台寸法(mm)350×484収納時寸法(mm)484×70×820タイヤサイズ175mm特性軽量関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用 モノタロウ空気入りタイヤ 高耐久ベアリングタイプ 一輪車用モノタロウ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト)質量(kg)約3車輪径(Φmm)365シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一輪車 3才 深型 モノタロウ一輪車 3才 深型モノタロウ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ台車 一斗缶・ペール缶用モノタロウ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車としてグリーンキャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個内寸法(mm)243.6×243.6荷台寸法(幅)(mm)281荷台寸法(奥行)(mm)281
一輪車用 チューブ 浅香工業一輪車用 チューブ浅香工業(15件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム質量(g)100チューブ径(Φmm)約330
二輪運搬車 モノタロウ二輪運搬車モノタロウ(46件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ材質スチール幅(mm)470全長(mm)1180質量(kg)9.6奥行(mm)435積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)200すくい板幅(mm)340関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)すくい板奥行き(mm)225
交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用 モノタロウ交換用車輪 カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付用モノタロウ(25件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
一輪車用 パンクレス車輪 浅香工業一輪車用 パンクレス車輪浅香工業(10件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム質量(kg)4車輪径(Φmm)365車輪幅(mm)76シャフト径(Φmm)15耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170
パワーキャリーカート(耐荷重60kg) YAMAZEN(山善)パワーキャリーカート(耐荷重60kg)YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
予約販売
頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。質量(kg)3.5材質(本体)スチール耐荷重(kg)60荷台寸法(m)190×250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000タイヤ外径(mm)150
NEWビッグハウンドキャリー typeⅡ CAPTAIN STAGNEWビッグハウンドキャリー typeⅡCAPTAIN STAG(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
持ち運びに便利な折りたたみ式折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)質量(g)2140耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925収納寸法(mm)305×585×厚さ140タイヤ外径(mm)142
カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウカート 折りたたみ式 3輪 バッグ付モノタロウ(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に質量(kg)2.2ブラック材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ)収納時寸法(mm)450×540関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.7MB)ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用モノタロウ(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個)材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング)タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用 モノタロウ交換用車輪 折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用モノタロウ(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として付属品ボルト(1本)、ナット(1個)材質ゴム[TPR樹脂〕車輪径(Φmm)127
ドラムリフター 象印チェンブロックドラムリフター象印チェンブロック(12件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。トラスコ品番107-4423寸法H(mm)580寸法d(mm)60
平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート サンコー(電子機器)平地アシスト付き3輪階段のぼれるカートサンコー(電子機器)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
二輪運搬車 折りたたみ式 モノタロウ二輪運搬車 折りたたみ式モノタロウ(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として種別外輪タイプ材質スチール質量(kg)11高さ(mm)570×490×1100積載荷重(kg)100使用車輪(Φmm)約230すくい板幅(mm)310折りたたみ寸法(mm)485×340×740関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)すくい板奥行き(mm)290
ガスボンベ運搬車 モノタロウガスボンベ運搬車モノタロウ(25件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ質量(kg)20.4全幅(mm)790最大積載荷重(kg)200使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2全高H(mm)1172スク板寸法(mm)315×610取扱説明書(0.6MB)
二輪運搬車 アルミ モノタロウ二輪運搬車 アルミモノタロウ(10件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。種別外輪タイプ質量(kg)7高さ(mm)1264.9材質(本体)アルミ全幅(mm)507.6耐荷重(kg)180材質(キャスター)TPR荷台寸法(長さ)(mm)355荷台寸法(幅)(mm)195使用車輪(Φmm)200関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折畳みアルミリヤカー Field Partner折畳みアルミリヤカーField Partner(7件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン耐荷重(kg)80タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)浅香工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
折りたたみキャリーカート TRUSCO折りたたみキャリーカートTRUSCO(16件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム材質(本体)アルミ
ノーパンクタイヤ付リムセット 組付 オオシマノーパンクタイヤ付リムセット 組付オオシマ
19,980税込21,978
1組
当日出荷
チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用セット内容タイヤ×1、リム×1サイズ26×2-1/2ブラックシャフト径(Φmm)16
ノーパンク・ハートタイヤ アルミスノーパンク・ハートタイヤアルミス(19件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
アルミスオリジナル形状により、「直立安定性」「抵抗が軽い」「旋回時も安定」 エアータイヤに近いクッション性。 一輪車の交換用タイヤ。
材質(タイヤ)一体加工高密度発泡ウレタン、(ホイール部)スチール質量(kg)2.6車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70車軸径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用 モノタロウ運搬車 ガスボンベ1500L容器~7000L容器 一本用モノタロウ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。 空気入りタイヤを採用していることで、衝撃を緩和しながら楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用材質本体:スチール、車輪:ゴム車輪径(Φmm)255奥行(mm)455全幅(mm)430積載荷重(kg)80全高(mm)1140適合容器1500L~7000L容器関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)底板寸法(mm)200×255
ドラム缶運搬車用 車輪 モノタロウドラム缶運搬車用 車輪モノタロウ(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(2個)
当日出荷
MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪直径(Φmm)250
金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業金象印 一輪車 3才 深型 プロ浅香工業(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
ドラム缶運搬車 TRUSCOドラム缶運搬車TRUSCO(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550台の幅(mm)430
...

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車特集
おすすめ人気ランキング
運搬車輛機器