816件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体73973613 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)3.2 車輪径(Φmm)355 車輪幅(mm)75 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。
用途一輪車の交換用タイヤとして 材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸) 質量(kg)2.2 車輪径(Φmm)356 車輪幅(mm)76 規格13×3インチ シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ユニックやクレーン等でドラム缶を吊り上げ、ドラム缶の移動に最適なドラム缶リフターです。最大1トン(二本掛吊時)まで持ち上げる事ができます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 材質チェーン:機械構造用炭素鋼,マスターリンク・グリップ:機械構造用クロム鋼 寸法D(mm)85 寸法E(mm)120 寸法B(mm)62 寸法C(mm)650 チェーンサイズ(線径mm×長さLmm)6×18 ロードチェーン等級80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カート 折りたたみ式 2輪 コンパクト モノタロウ 動画あり
折りたたみが可能(折りたたみ時の厚み85mm)なので収納が簡単。また1.35Kgと軽量なので持ち運びや運搬に大変便利です。均等耐荷重20Kg(2Lの水10本程度)まで積載可能でいろんなものの運搬が可能です。
用途荷物の運搬に 幅(mm)230 全長(mm)955 質量(kg)1.285 材質(本体)(本体)スチール+樹脂(車輪)PVC 奥行(mm)319.2 耐荷重(kg)20 荷台寸法(mm)319.2×230 収納時寸法(mm)435×85×235 タイヤサイズ75mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 仕様ノーパンクタイヤ 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

特殊の形状により、(直立安定性)(抵抗が軽い)(旋回時も安定)エアータイヤに近いクッション性あり。
用途一輪車の交換用タイヤ 材質(タイヤ)ポリウレタン 車輪径(Φmm)360 車輪幅(mm)70 耐荷重(kg)100 車軸径(mm)15 材質(ホイール)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドラム缶運搬車 モノタロウ 動画あり
蓋が閉じたドラム缶にでもご利用出来ます。
軸長(mm)66 全幅(mm)615 全高(mm)1500 材質(グリップ)ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)250プレス車輪×2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。 またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重60Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。 取付用コンテナはモノタロウ 兼用コンテナ 台車用をご使用ください。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)400 質量(kg)3.06 車輪径(Φmm)127 高さ(mm)1000 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)400 耐荷重(kg)60 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)388×280 特性軽量 取扱説明書(0.4MB)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

200Lドラム缶を楽々移動できます。 100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。 ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に タイプ全周ガイドタイプ 積載面寸法(mm)Φ610 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 床面高さ(mm)139.5 取扱説明書(3.7MB) ブレーキ/ストッパーあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。 上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。 車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用 適合直径230mm(7000L容器) 材質スチール 質量(kg)20 オレンジ 奥行(mm)480 最大積載荷重(kg)80 使用車輪(Φmm)330 全高H(mm)1460 タイヤタイプノーパンクタイヤ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。スチール製なので軽量で持ち運びも便利。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 材質(本体)スチール 材質(車輪)ゴム 取扱説明書(0.7MB)
1台
特価
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一輪車の取り替え用グリップ。 差込側ではない方の形状は、ふさがっており、真ん中に空気抜きのための穴、約3Φmmが1つ空いております。
材質樹脂(PE) 全長(mm)98 車輪径(Φmm)29 質量(g)150 内径(Φmm)26
1個
179 税込197
当日出荷

カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 超強力タイプなので均等荷重125Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)485 全長(mm)1067 質量(kg)6.8 材質(本体)(本体)アルミ、(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)363 耐荷重(kg)125 荷台寸法(mm)363×485 タイヤサイズ177mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
用途土木・建設作業、農作業に 寸法(mm)830×510×270(バケット部分) 全長(mm)1240 質量(kg)14.25 紺色 車輪径(Φmm)355 材質(本体)スチール 材質(車輪)スチール+ゴム 容量(L)約60 全幅(mm)530 積載荷重(kg)120 全高(mm)620 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エアータイヤのクッション性・耐久性を両立。従来のエアータイヤと比較し、グリップ面・サイドウォールの厚みを厚くしたプロ仕様モデル。ベアリングには高炭素クロム軸受鋼を採用しなめらかな回転を実現.
用途一輪車の交換用タイヤ 材質ゴム(タイヤ)/スチール(ホイル)/スチール(シャフト) 質量(kg)約3 車輪径(Φmm)365 シャフト径(Φmm)16 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

カート 折りたたみ式 強力型 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
折りたたみができるので収納や本体の運搬が簡単。またアルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 強力タイプなので均等荷重100Kgまで積載可能で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 幅(mm)484 全長(mm)1085 質量(kg)5 材質(本体)(本体)アルミ・(車輪)ゴム[TPR樹脂] 奥行(mm)350 耐荷重(kg)100 表面処理アルマイト 荷台寸法(mm)350×484 収納時寸法(mm)484×70×820 タイヤサイズ175mm 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

ノーパンクタイヤ使用。 手軽に荷物の運搬が可能。
種別外輪タイプ 材質スチール 幅(mm)470 全長(mm)1180 質量(kg)9.6 奥行(mm)435 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)200 すくい板幅(mm)340 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) すくい板奥行き(mm)225
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

頑強な角フレームを採用の折りたたみキャリーカート。大型ホイールを採用、衝撃を緩和。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 質量(kg)3.5 材質(本体)スチール 耐荷重(kg)60 荷台寸法(m)190×250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×460×1000 タイヤ外径(mm)150
1台
4,388 税込4,827
欠品中

交換用車輪 カート 折りたたみ式 超強力型 アルミ製 コード付用 モノタロウ 動画あり
用途Mo-90M(注文コード:29855358)専用の車輪 付属品ネジM8×72(1本)、ナット(1個)、キャップ(2個)、ワッシャー(1個) 材質(本体)TPR樹脂(タイヤ)、ポリプロピレン(ホイール)、スチール(ベアリング) タイヤサイズ177mm(直径)、38mm(幅) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

台車 一斗缶・ペール缶用 モノタロウ 動画あり
一斗缶・ペール缶用の台車です。ナイロン自在キャスターで2個はストッパー付きです。
用途一斗缶・ペール缶用の台車として グリーン キャスター自在車×2個、自在車ストッパー×2個 内寸法(mm)243.6×243.6 荷台寸法(幅)(mm)281 荷台寸法(奥行)(mm)281
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

一輪車の取り替え用チューブ。
材質ゴム 質量(g)100 チューブ径(Φmm)約330
1本
949 税込1,044
当日出荷

カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ 動画あり
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に 質量(kg)2.2 ブラック 材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ) 収納時寸法(mm)450×540 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

折りたたみ式 カート アルミ製 コード付 コンテナ取付可能タイプ用の交換車輪です。 該当[モノタロウ]注文コード:52555625/52555634/52555643になります。
用途交換用車輪として 付属品ボルト(1本)、ナット(1個) 材質ゴム[TPR樹脂〕 車輪径(Φmm)127
1個
499 税込549
当日出荷

ガスボンベ運搬車 モノタロウ 動画あり
適合7000L酸素ボンベ、7kgアセチレンボンベ 質量(kg)20.4 全幅(mm)790 最大積載荷重(kg)200 使用車輪(Φmm)330ソリッド車輪×61mm×2 全高H(mm)1172 スク板寸法(mm)315×610 取扱説明書(0.6MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

モノタロウ カート 折りたたみ式 アルミ製 コード付専用の交換部品です。
用途モノタロウカート 折りたたみ式 アルミ製 コード付の交換部品として
1個
459 税込505
当日出荷

農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。 トラスコ品番868-2201 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分) 全長(mm)1340 質量(kg)14.6 車輪径(Φmm)365 材質(本体)スチール 容量(L)20 全幅(mm)680 積載荷重(kg)100 全高(mm)555 材質(キャスター)スチール・ゴム 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8343-82
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
用途ドラム缶吊り上げ作業。 トラスコ品番107-4423 寸法H(mm)580 寸法d(mm)60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

耐荷重180kgと実用性に優れたプロ仕様のアルミ製の二輪運搬車です。
用途運搬用途として。 種別外輪タイプ 質量(kg)7 高さ(mm)1264.9 材質(本体)アルミ 全幅(mm)507.6 耐荷重(kg)180 材質(キャスター)TPR 荷台寸法(長さ)(mm)355 荷台寸法(幅)(mm)195 使用車輪(Φmm)200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

持ち運びに便利な折りたたみ式。折りたたんでコンパクト収納。収納の際は、平らにたためてスペースをとりません。
材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:合成ゴム、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜) 質量(g)2140 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×440×925 収納寸法(mm)305×585×厚さ140 タイヤ外径(mm)142
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

一輪車の取り替え用車輪。車輪両側ネジ止め式。堅めのタイヤです。
材質スチール、ゴム 質量(kg)4 車輪径(Φmm)365 車輪幅(mm)76 シャフト径(Φmm)15 耐荷重(kg)100 シャフト長さ(mm)170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

折りたたむ事ができるので収納や本体の運搬に便利です。
付属品荷物固定用ゴム 材質荷台:アルミダイカスト、車輪:ゴム 材質(本体)アルミ
1台
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り畳みが出来る、アルミの本格的なリヤカーです 日用では畑などで収穫に使ったり、大掛かりな荷物の運搬にお使いいただけます。 例えばパイプいすなど、イベントの際にも便利です。 タイヤはノーパンクなので、釘が刺さっても安心。震災の時などにも。
材質本体:アルミニウム、タイヤ:ポリウレタン 耐荷重(kg)80 タイヤサイズ20インチ(ノーパンク)
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MonotaROドラム缶運搬車の専用車輪になります。
仕様MonotaROドラム缶運搬車DU-300用車輪 直径(Φmm)250
1セット(2個)
6,798 税込7,478
当日出荷

寸法(mm)(約)外径6.5×長さ1200 材質(本体)フック:ABS樹脂、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被膜)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車
用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車 付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2、日本語取扱説明書 トラスコ品番651-0411 材質スチール 幅(mm)460 高さ(mm)1100 奥行(mm)650 耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60 均等荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100 すくい板長さ(mm)330 すくい板幅(mm)335 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

角度のついた樹脂グリップ付ですので、握りやすく、取り回ししやすくなっています。 荷台・ハンドルが折りたたみ収納でき、コンパクトに収納出来ます。 またエアタイヤを使用しているので路面状況の良くない環境にも対応。 運搬作業を楽々こなせます。
用途運搬用途として 種別外輪タイプ 材質スチール 質量(kg)11 高さ(mm)570×490×1100 積載荷重(kg)100 使用車輪(Φmm)約230 すくい板幅(mm)310 折りたたみ寸法(mm)485×340×740 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) すくい板奥行き(mm)290
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

チューブレスノーパンクタイヤ。 重い荷物にも適したハードタイプのタイヤ。
用途リヤカー用 セット内容タイヤ×1、リム×1 サイズ26×2-1/2 ブラック シャフト径(Φmm)16
1組
19,980 税込21,978
当日出荷

本体がパイプ製で軽快な運搬ができるドラム缶運搬車です。
トラスコ品番285-2462 全長×全幅W×全高(mm)600×328×1550 台の幅(mm)430
1台
34,980 税込38,478
7日以内出荷

トラスコ品番458-3787 全長(mm)1130 タイプ手動油圧リフト 全幅(mm)880 揚程(mm)180 全高(mm)920
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング