絞り込み
車輪径(Φmm)
- 100(1)
- 125(2)
- 150(2)
車輪タイプ
単輪(2)
双輪(1)
ストッパー
- あり(3)
- なし(2)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- ゴム(2)
車輪幅(mm)
- 32(2)
- 81(1)
- 84(1)
許容荷重(daN)
- 78.5(1)
- 98.1(1)
- 107.9(1)
- 117.7(1)
- 147.1(1)
78.5・98.1・107.9・117.7・147.1
取付高(mm)
- 145(1)
- 158(1)
- 180(2)
- 205(1)
145・158・180・205
ブランド
- 岡本工機
- ハンマーキャスター(346)
- ユーエイキャスター(143)
- エスコ(13)
- ナンシン(10)
- TRUSCO(2)
- スペーシア(2)
- ハイロジック(2)
- TMEHジャパン(2)
- オーエッチ工業(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 東信製作所(1)
- シロクマ(1)
- イースタン精工(1)
- 金沢車輌(1)
- ハーフェレ(1)
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
100(1)
125(2)
150(2)

デザインキャスター Hシリーズ
岡本工機¥3,598~税込¥3,958~1個6日以内出荷全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。 グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。 大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。 あらゆる環境で快適にご使用いただけます。 車輪 GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。 TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。 DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。 支持金具 H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ
岡本工機(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から6日以内出荷確実なブレーキシステム ロックシステムに内蔵されたカムは、30°のショートストロークで確実に車輪+旋回、または旋回のみをロックします。長期間使用してもロックシステムの再調整の必要がありません。 静かでスムースな走行性能 走行抵抗・始動抵抗を低く抑えたグレーウレタン車輪を採用。一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。走行跡が残りにくく、床面を傷つけないよう配慮がされています。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック材質(車輪)グレーウレタン寸法C(mm)28偏心E(mm)40寸法W2(mm)20寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ双輪
デザインキャスター 高機能キャスターシリーズ(ALU)
岡本工機¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷斬新なデザイン ALUシリーズは斬新なデザインの中に高い技術力を備えた新世代のキャスターです。ロックシステムに内蔵されたカムは45°のストロークで車輪+旋回、または旋回のみをロックします。支持金具はアルミダイカスト製でエポジチック塗装による防錆対策を施してあります。 静かでスムースな走行性能 車輪はサントプレン(サーモプラスティックゴム)を採用し、走行抵抗・始動抵抗を低く抑え、一般のキャスターよりも静かでスムースな走行を可能にしました。 ロックシステム フリー:全ての方向において車輪も旋回もフリー 旋回ロック:旋回がロックされ、車輪はフリー トータルロック:車輪+旋回が完全にロック寸法C(mm)28寸法W(mm)62寸法F(Φmm)19特性静音キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター