絞り込み
車輪径(Φmm)
- 50(1)
適合パイプ径
- 22
- 16~18(3)
- 18(1)
- 18~20(3)
- 19~21(3)
- 19.1(4)
- 21~23(2)
- 22~24(2)
- 22.2(5)
- 24~26(3)
- 25(8)
- 25.4(7)
- 28.6(4)
- 32(7)
- 38(8)
材質(車輪)
- ナイロン(1)
取付高(mm)
- 70(1)
ストッパー
- あり(1)
車輪幅(mm)
- 21(1)
21
金具仕上
- 三価ユニクロ(1)
三価ユニクロ
形状
- 自在車(1)
自在車
許容荷重(daN)
- 40(1)
40
ブランド
- ユーエイキャスター(1)
ユーエイキャスター
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(1)

ゴムパイプ差込式キャスターLTFシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥399税込¥4391個当日出荷標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。トラスコ品番809-2740材質本体:鉄、ゴム形状自在車車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)21取付高(mm)70金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])40[40.8]取付高H(mm)70偏心E(mm)21軸長L(mm)38許容荷重(daN)40旋回半径R(mm)50パイプ径d(Φmm)22車輪径D(Φmm)50適合パイプ外径(Φmm)22
『差し込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなし差し込み式キャスター
- ストッパーあり差し込み式キャスター