絞り込み
車輪径(Φmm)
- 65(4)
- 75(20)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- ウレタン(6)
- エラストマー(3)
- ゴム(7)
- ナイロン(8)
- フェノール(2)
取付高(mm)
- 92
- 65(47)
- 70(20)
- 85(37)
- 93(53)
- 100(39)
- 101(21)
- 122(48)
- 130(21)
- 132(62)
- 140(21)
- 144(87)
- 165(23)
- 168(62)
- 174(17)
- 177(92)
- 190(86)
- 198(110)
- 199(21)
- 250(93)
- 取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 29.4(1)
- 30(1)
- 40(7)
- 45(2)
- 49(1)
- 50(8)
- 98(1)
- 230(1)
- 300(3)
取付座(mm)
- 70×42(19)
- 90×90(3)
ストッパー
- あり(22)
あり
車輪幅(mm)
- 20(4)
- 21(14)
- 23(1)
- 38(4)
- 59(1)
20・21・23・38・59
金具仕上
- クロームメッキ(9)
- ステンレス(4)
- ユニクロメッキ(4)
- 三価ユニクロ(2)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(21)
単輪
ブランド
- ユーエイキャスター(8)
- ハンマーキャスター(7)
- サカエ(2)
- 東正車輛(2)
- ナンシン(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター・サカエ・東正車輛・ナンシン・エスコ・TRUSCO・内村製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
65(4)
75(20)

415E・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(28件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷クロームメッキ仕上げでデザイン性と軽快さを要求されている機器に最適なキャスターです。 重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420E・420ER・415E・415ERは併用出来ます。用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラックなど幅広く使用されています。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E・自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。 320E、315E、315ER、320ERは併用出来ます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S型式315E自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥729税込¥8021個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315E自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から5日以内出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。320E、320ER、315ERは併用出来ます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式315E自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付
ナンシン¥689税込¥7581個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車ストッパー付(鉄板ホイールゴム巻車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車
TRUSCO¥609税込¥6701個当日出荷エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。材質(車輪)エラストマートラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
E型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスタープレート自在式(ゴム車)ストッパー付
東正車輛¥689税込¥7581個当日出荷から5日以内出荷軽荷重Eシリーズ材質(車輪)ゴム材質スチール形状自在荷重種別軽荷重タイプ軽荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Eシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥659税込¥7251個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)エラストマー仕様プレート式形状自在車S金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター 自在車ストッパー付 65径 強化ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥3,298税込¥3,6281個当日出荷材質(車輪)強化ナイロン(B入)車トラスコ品番437-2417車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)10.5取付寸法X×Y(mm)71×71取付座A×B(mm)90×90ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)67RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重キャスター自在車ストッパー付
ユーエイキャスター¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
内村製作所(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から4日以内出荷始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥599税込¥6591個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。材質(車輪)ナイロン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥739税込¥8131個当日出荷から11日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
415E・自在車(MCナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から9日以内出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。取付高が同じ固定式420ER・415ERと併用できます。形状旋回式型式415E自在車金具仕上クロームメッキ車輪MCナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ナイロン車)ストッパー付
東正車輛¥649~税込¥714~1個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重タイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
TEL 自在車(ナイロン車輪) ストッパー付
ナンシン¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷から8日以内出荷取付高が同じTEL型とKEL型は併用できます。ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。材質(車輪)ナイロン一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター 75Φエラストマー車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥599税込¥6591個翌日出荷床面への汚れがつきにくく、弾性、耐水性、対候性、耐薬品性に優れます。形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター 75Φナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥649税込¥7141個翌日出荷耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。形状自在車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)92金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)70×42ストッパーあり偏心E(mm)27取付ピッチX×Y(mm)56×28取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥2,220税込¥2,4421個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-16材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)318車輪幅(mm)59ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)92軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり