絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(5)
- 40(1)
材質(車輪)
- ウレタン(2)
- ナイロン(3)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 50(4)
- 57(1)
- 58(1)
許容荷重(daN)
- 28(4)
- 30(2)
取付座(mm)
- 36×28(1)
- 46×38(4)
- 51×31(2)
ストッパー
- あり(6)
あり
車輪幅(mm)
- 16
- 20(29)
- 21(37)
- 25(90)
- 26(16)
- 27(44)
- 28(15)
- 30(14)
- 32(144)
- 34(24)
- 35(52)
- 36(12)
- 38(113)
- 40(102)
- 42(57)
- 43(16)
- 44(28)
- 45(49)
- 46(18)
- 47(12)
- 50(52)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(2)
- 三価ユニクロ(4)
クロームメッキ・三価ユニクロ
車輪タイプ
単輪(5)
単輪
ブランド
- ユーエイキャスター(4)
- ハンマーキャスター(2)
ユーエイキャスター・ハンマーキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
38(5)
40(1)

415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
415E 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター¥529税込¥5821個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンホイールウレタンキャスター Gシリーズ 自在式(ストッパー付)
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスター Gシリーズ 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥269税込¥2961個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
スケルトンキャスター 自在式ストッパー付
ユーエイキャスター¥299~税込¥329~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。材質(車輪)ポリカーボネート仕様プレート式形状自在車Sストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥219税込¥2411個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量用台車トラスコ品番364-0488材質金具:スチール材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)46×38ストッパーあり取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり