絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(9)
  • 100(7)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(3)
  • ナイロン(6)
取付高(mm)
  • 68(5)
  • 70(4)
  • 74(1)
  • 122(5)
  • 126(2)
  • 128(1)
許容荷重(daN)
  • 50(3)
  • 58.8(1)
  • 60(8)
  • 120(1)
  • 160(3)
  • 200(1)
取付座(mm)
  • 64×64(2)
  • 70×54(2)
  • 70×58(4)
  • 100×58(5)
ストッパー
  • あり(15)
あり
車輪幅(mm)
  • 28
  • 20(29)
  • 21(37)
  • 25(90)
  • 26(16)
  • 27(44)
  • 30(14)
  • 32(144)
  • 34(24)
  • 35(52)
  • 36(12)
  • 38(113)
  • 40(102)
  • 42(57)
  • 43(16)
  • 44(28)
  • 45(49)
  • 46(17)
  • 47(12)
  • 50(52)
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(5)
  • ユニクロメッキ(1)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(6)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
単輪
ブランド
  • ユーエイキャスター(12)
  • サカエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 内村製作所(1)
ユーエイキャスター・サカエ・TRUSCO・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(9)
100(7)
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー車仕様プレート式形状自在車S金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車) ユーエイキャスター

    HG型 自在車 ストッパー付(強化ナイロン車)

    ユーエイキャスター
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)トラスコ品番379-6817形状自在車S質量(g)365車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車Sタイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SUS-E型自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスターストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスターストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-HG-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) プレート式

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に数多く使用されている低床式重荷重用キャスターです。 金具がオールステンレスの為水場での使用に適しています。
    形状自在荷重種別重荷重金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    材質(車輪)ウレタン形状自在型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    E型 自在車(ウレタン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    軽量物運搬用として幅広く使用されています。
    材質(車輪)ウレタン形状自在型式E型自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。材質(車輪)ハードゴム形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車S型式SUS-SG型自在車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ウレタンストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタンストッパー付

    ユーエイキャスター
    449税込494
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり