絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(11)
- 100(15)
- 125(3)
材質(車輪)
- MCナイロン(3)
- ウレタン(10)
- エラストマー(1)
- ゴム(7)
- ナイロン(2)
取付高(mm)
- 93(1)
- 100(6)
- 101(3)
- 125(1)
- 130(5)
- 132(3)
- 133(1)
- 144(3)
- 168(2)
許容荷重(daN)
- 117.6
- 20(29)
- 30(40)
- 40(54)
- 50(53)
- 58.8(32)
- 60(62)
- 70(37)
- 80(39)
- 98(28)
- 100(39)
- 120(93)
- 150(81)
- 160(90)
- 180(49)
- 200(38)
- 245(34)
- 250(51)
- 300(66)
- 400(39)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付座(mm)
- 81×81(1)
- 82×82(9)
- 90×90(9)
- 95×95(3)
- 96×70(1)
- 100×85(1)
- 102×102(2)
ストッパー
- あり(13)
あり
車輪幅(mm)
- 29(1)
- 30(1)
- 32(19)
- 37.5(1)
- 38(1)
- 64(1)
- 72(2)
29・30・32・37.5・38・64・72
金具仕上
- ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
単輪(12)
双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
- エスコ(10)
- サカエ(8)
- 東正車輛(5)
- イノアック(2)
- オーエッチ工業(2)
- ヨドノ(2)
- ゴールドキャスター(2)
- 東海キャスター(1)
エスコ・サカエ・東正車輛・イノアック・オーエッチ工業・ヨドノ・ゴールドキャスター・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(11)
100(15)
125(3)

ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付
東正車輛(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付
東正車輛¥2,298税込¥2,5281個当日出荷代表的なストッパー付キャスターです材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)
オーエッチ工業(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から翌日出荷車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。用途一般用形状自在車W型式OHUJB型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付
ゴールドキャスター¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷から7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。形状自在車S色黒材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,310税込¥3,6411個翌日出荷仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付
東正車輛¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別中荷重材質(車輪)MCナイロンタイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)
125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)
サカエ¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)
サカエ¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
キャスター (自在金具・ブレーキ付き)
エスコ¥9,020税込¥9,9221個翌々日出荷ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付
ゴールドキャスター¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,760税込¥4,1361個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,150税込¥3,4651個翌日出荷仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き
ヨドノ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応
MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付
ヨドノ¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。材質車輪:MCナイロン、金具:スチール材質(車輪)MCナイロンストッパー付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥3,460税込¥3,8061個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-17材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)625材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー車輪幅(mm)72耐荷重(kg)120ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付
オーエッチ工業¥1,498税込¥1,6481台当日出荷形状自在車S材質(車輪)ゴム車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり

















![125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03716474-180827-02.jpg)