絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 200(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(1)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 165(1)
  • 198(2)
  • 200(2)
  • 240(2)
許容荷重(daN)
  • 343
  • 20(29)
  • 30(39)
  • 40(54)
  • 50(53)
  • 58.8(32)
  • 60(62)
  • 70(37)
  • 80(39)
  • 98(28)
  • 100(39)
  • 117.6(32)
  • 120(94)
  • 150(81)
  • 160(90)
  • 180(48)
  • 200(38)
  • 245(34)
  • 250(51)
  • 300(66)
  • 400(39)
取付座(mm)
  • 120×120(2)
  • 137×105(1)
  • 140×110(1)
ストッパー
  • あり(3)
あり
車輪幅(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 50(3)
40・45・47・50
金具仕上
  • 亜鉛メッキ(1)
亜鉛メッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(4)
単輪
ブランド
  • エスコ(2)
  • ヨドノ(2)
  • テンテキャスター(2)
  • 内村製作所(1)
エスコ・ヨドノ・テンテキャスター・内村製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
130(1)
150(2)
160(2)
200(3)
  • No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所

    No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm

    内村製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:ステンレスストッパー特性耐油性、耐摩耗性、耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    導電MCナイロン車輪(ベアリング入)ステンレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    51,980税込57,178
    1個
    翌々日出荷
    体積固有抵抗値10[[の2乗]]~10[[の4乗]]Ω・cmです。優れた導電性能で静電気を放出します。
    用途半導体製造工場、塗料製造工場、有機溶剤製造工場、溶剤取扱場所での運搬。トラスコ品番857-3181材質(車輪)導電MCナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり材質(ベアリング)ステンレス取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)90取付穴径P(mm)11材質(金具)ステンレス許容荷重(daN)343車輪径D(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)90車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車

    テンテキャスター
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ナイロン材質(金具)スチール
  • 125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具/ブレーキ付)

    エスコ
    18,800税込20,680
    1個
    翌日出荷
    材質金具:スチール、車輪:ポリウレタン全高(mm)155耐荷重(kg)350耐熱温度(℃)-25~70
  • 200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    200mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    車輪幅(mm)50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり