絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 35(1)
  • 60(2)
  • 75(4)
  • 100(11)
  • 125(9)
  • 130(2)
  • 150(4)
  • 210(1)
  • 220(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(4)
  • エラストマー(9)
  • ゴム(8)
  • ナイロン(3)
取付高(mm)
  • 76(2)
  • 92(1)
  • 99(1)
  • 101(1)
  • 119(1)
  • 122(2)
  • 132(1)
  • 135(1)
  • 137(1)
  • 144(2)
  • 150(1)
  • 153.5(2)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 161(2)
  • 185(2)
  • 190(2)
  • 285(1)
  • 290(1)
許容荷重(daN)
  • 98
  • 20(29)
  • 30(40)
  • 40(54)
  • 50(53)
  • 58.8(32)
  • 60(62)
  • 70(37)
  • 80(39)
  • 100(39)
  • 117.6(32)
  • 120(94)
  • 150(81)
  • 160(89)
  • 180(48)
  • 200(38)
  • 245(34)
  • 250(51)
  • 300(66)
  • 400(39)
取付座(mm)
  • 60×60(2)
  • 70×58(1)
  • 82×82(1)
  • 90×90(3)
  • 95×95(2)
  • 100×85(1)
  • 160×160(1)
ストッパー
  • あり(12)
あり
車輪幅(mm)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 27(1)
  • 32(6)
  • 35(1)
  • 37(1)
  • 37.5(3)
  • 49(2)
  • 50(2)
  • 59(2)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 66(2)
23・25・27・32・35・37・37.5・49・50・59・60・64・65・66
金具仕上
  • ユニクロメッキ(2)
  • 亜鉛メッキ(3)
ユニクロメッキ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
  • 車輪タイプ双輪(8)
単輪・双輪
ブランド
  • エスコ(8)
  • 東海キャスター(8)
  • テンテキャスター(5)
  • ヨドノ(3)
  • オーエッチ工業(1)
  • サカエ(1)
  • 東海(1)
  • ハーフェレ(1)
エスコ・東海キャスター・テンテキャスター・ヨドノ・オーエッチ工業・サカエ・東海・ハーフェレ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
35(1)
60(2)
75(4)
100(11)
125(9)
130(2)
150(4)
210(1)
220(1)
  • OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    OHJB型プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ゴム形状自在車W型式OHJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Mキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き ヨドノ

    ノーパンクタイヤ 自在ブレーキ付き

    ヨドノ(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    取付座A×B(mm)160×160ベース厚さ(mm)4取付ピッチ(mm)(P1×P2)125×125取付穴径d(mm)14金具高さH(mm)180偏芯E(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(トータルロック付)

    テンテキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部と車輪を同時にロックします。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(トータルロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • 樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付) テンテキャスター

    樹脂キャスター”LEVINA”(エラストマー車) 自在式(方向ロック付)

    テンテキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディに高性能樹脂を採用しています。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。ユニバーサルデザイン賞を受賞しております(2009年)。
    仕様プレート式、ダブルボールベアリング入、自在式(方向ロック付)車輪幅(mm)32取付ピッチY(mm)51.5/46.5取付穴径P(mm)8.5取付座A(mm)77RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)67
  • プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付 テンテキャスター

    プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付

    テンテキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。
    タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様プレート式、自在式(ストッパー付)、三角座トラスコ品番355-3942質量(g)172車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車

    テンテキャスター
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
    材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • 双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    9,630税込10,593
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • キャスター (自在金具/ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具/ブレーキ付き)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌々日出荷
    動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。
    仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイププレート式キャスターベアリング入りストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター 静音 プレート式 ダブルストッパー付

    東海キャスター
    5,998税込6,598
    1個
    12日以内出荷
    高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。 豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。
    材質(車輪)エラストマー許容荷重(kg)100寸法H(mm)119寸法C(mm)35材質(本体)ナイロンタイププレート式キャスターベアリング入り寸法W(mm)66ストッパーダブルストッパー寸法C1(mm)85寸法C2(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付 ハーフェレ

    重荷重キャスター ソフト車輪 旋回タイプブレーキ付

    ハーフェレ
    12,980税込14,278
    1個
    23日以内出荷
    平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止、
    用途家具の移動材質(車輪)ソリッドラバー仕様旋回タイプ、ブレーキ付、平付プレート付、リングマウントにダブルボールベアリング内蔵、上部ブレーキ:リングマウントで車輪の回転を停止材質本体:スチール、車輪面:ソリッドラバー金具仕上亜鉛メッキ仕上亜鉛メッキ、車輪面:グレーストッパー旋回ストッパー車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA(ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
  • 樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。 ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
    材質(車輪)ゴム材質車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレスストッパー特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付 ヨドノ

    ナイロン車輪ステンレス製自在車ストッパー付

    ヨドノ
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    ナイロン6車輪です。 歪みに強く、また、耐薬品性・耐食性・耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)ナイロン6材質車輪:ナイロン6、金具:ステンレスストッパー特性耐摩耗性、耐薬品性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-6材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)392車輪幅(mm)59プレート寸法(mm)(B)70×58取付寸法(mm)(b)55×42ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)99取付穴径P(mm)8.5偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75
  • 75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    2,220税込2,442
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-16材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)318車輪幅(mm)59ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)92軸長L(mm)25偏芯C(mm)20旋回半径A(mm)72車輪径D(Φmm)75平径P(mm)17
  • 125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー仕様ローラーベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986HB-3材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5全高(mm)150耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-25/80
  • 100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在・カバー・後輪ブレーキ付)

    エスコ
    7,570税込8,327
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)サーモプラスチックラバー仕様ボールベアリング、自在後ブレーキエスコ品番EA986GQ-2材質車輪:サーモプラスチックラバー、本体:スチール車輪幅(mm)32全高(mm)136ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
  • 125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) エスコ

    125mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

    エスコ
    7,620税込8,382
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリングエスコ品番EA986GG-25材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー質量(kg)0.908車輪幅(mm)25全高(mm)161耐荷重(kg)100ストッパー回転ストッパー耐熱温度(℃)-20/60
  • 双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S許容荷重(kg)100ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付

    東海キャスター
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ブレーキ付 ツインホイール キャスター エスコ

    ブレーキ付 ツインホイール キャスター

    エスコ
    5,370税込5,907
    1個
    翌日出荷
    ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。
    材質(車輪)ナイロン6仕様自在後ストッパー付穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアD全高(mm)71ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり