絞り込み
車輪径(Φmm)
- 35(1)
- 50(4)
- 60(1)
- 75(5)
材質(車輪)
- ウレタン(3)
- エラストマー(1)
- ゴム(1)
- ナイロン(1)
- 樹脂(1)
取付高(mm)
- 69(1)
- 70(1)
- 78.5(1)
- 97(1)
- 100(3)
許容荷重(daN)
- 39.2(2)
- 47.072(1)
- 47.1(1)
- 53.2(1)
- 58.8(1)
- 62.763(1)
- 62.8(1)
- 68.6(1)
- 73.5(1)
- 78.4(1)
- 98(2)
取付座(mm)
- 60×60
- 51×31(10)
- 59×47(18)
- 70×42(27)
- 70×58(76)
- 82×82(61)
- 90×90(87)
- 95×95(86)
- 100×58(42)
- 100×100(17)
- 102×102(92)
- 105×105(13)
- 108×108(73)
- 110×110(11)
- 112×112(16)
- 120×120(131)
- 130×130(19)
- 140×140(102)
- 144×144(10)
- 160×160(17)
- 取付座(mm)をもっと見る
ストッパー
- あり(1)
- なし(1)
あり・なし
車輪幅(mm)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(2)
- 23(2)
- 25(3)
- 27(1)
17・18・19・23・25・27
金具仕上
- 亜鉛メッキ(3)
亜鉛メッキ
車輪タイプ
単輪(1)
単輪
ブランド
- テンテキャスター(4)
- エスコ(3)
- SAMSONG(1)
テンテキャスター・エスコ・SAMSONG
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
35(1)
50(4)
60(1)
75(5)

デザインクリアキャスター「Emma」ブレーキ付き
SAMSONG(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷クリアービジュアルで外観性に優れたデザインキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:クロム、車輪:ポリウレタン+ポリカーボネート色透明材質(車輪)ポリウレタン+ポリカーボネートストッパーなし
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式(トータルロック付
テンテキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ゴム・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター AGILA(エラストマー車) 自在車
テンテキャスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から61日以内出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。 車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。材質(車輪)エラストマー金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
キャスター (自在金具/ブレーキ付き)
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌々日出荷動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。多くの腐食性物質に対する高い耐薬品性があります。車輪は床面に跡を残しにくく、変色しにくいポリウレタン製。ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ポリウレタン種類ボールベアリング硬度タイヤ:92ショアA耐熱温度(℃)-20~70(一時的に90℃まで、40℃を超えると負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス鋼板、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
テンテキャスター¥539~税込¥593~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。材質(車輪)ポリウレタン金具仕上光沢亜鉛メッキ材質(金具)スチール
プレート式キャスター AGILA 自在車 タイヤ痕レスタイプ
テンテキャスター¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。 タイヤはノンマーキング仕様です。トラスコ品番255-9056質量(kg)0.26材質(車輪)ゴム取付座A×B(mm)60×60取付高H(mm)69取付ピッチY(mm)48/38取付穴径P(mm)6.3材質(金具)スチール取付ピッチX(mm)48/38
50mm キャスター(自在金具ツインホイル・ブレーキ付)
エスコ¥2,430税込¥2,6731個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PE-2材質金具:スチール、車輪:プラスチック質量(g)300材質(車輪)プラスチック車輪幅(mm)17×2全高(mm)78耐荷重(kg)70ベアリングプレーンベアリングストッパー有り偏心(mm)27
ブレーキ付 ツインホイール キャスター
エスコ¥3,180~税込¥3,498~1個翌日出荷ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。ホイールは耐衝撃性があるナイロン6製。多くの腐食性物質に対し、耐薬品性があります。プレス式回転ヘッド。軽荷重タイプ。仕様自在後ストッパー付材質(車輪)ナイロン6穴径(Φmm)6.2(プレート)硬度【タイヤ】70、ショアD全高(mm)71ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25~80(35℃以上では負荷容量が減少します。)材質(金具)スチール(プレス加工鋼板、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり