絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 75(11)
  • 100(15)
  • 125(3)
材質(車輪)
  • MCナイロン(3)
  • ウレタン(10)
  • エラストマー(1)
  • ゴム(7)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 93(1)
  • 100(6)
  • 101(3)
  • 125(1)
  • 130(5)
  • 132(3)
  • 133(1)
  • 144(3)
  • 168(2)
許容荷重(daN)
  • 117.6
  • 20(29)
  • 30(40)
  • 40(54)
  • 50(53)
  • 58.8(32)
  • 60(62)
  • 70(37)
  • 80(39)
  • 98(28)
  • 100(39)
  • 120(94)
  • 150(81)
  • 160(89)
  • 180(48)
  • 200(38)
  • 245(34)
  • 250(51)
  • 300(66)
  • 400(39)
取付座(mm)
  • 81×81(1)
  • 82×82(9)
  • 90×90(9)
  • 95×95(3)
  • 96×70(1)
  • 100×85(1)
  • 102×102(2)
ストッパー
  • あり(13)
あり
車輪幅(mm)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 32(19)
  • 37.5(1)
  • 38(1)
  • 64(1)
  • 72(2)
29・30・32・37.5・38・64・72
金具仕上
  • ユニクロメッキ(3)
ユニクロメッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
  • 車輪タイプ双輪(1)
単輪・双輪
ブランド
  • エスコ(10)
  • サカエ(8)
  • 東正車輛(5)
  • イノアック(2)
  • オーエッチ工業(2)
  • ヨドノ(2)
  • ゴールドキャスター(2)
  • 東海キャスター(1)
エスコ・サカエ・東正車輛・イノアック・オーエッチ工業・ヨドノ・ゴールドキャスター・東海キャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
75(11)
100(15)
125(3)
  • ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付) イノアック

    プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)

    イノアック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ
    材質(車輪)スチールホイールゴム形状自在車S金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) ストッパー付

    東正車輛(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)仕様ストッパー付材質スチール形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付) イノアック

    プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)

    イノアック(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。
    材質(車輪)スチールホイールウレタン車仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター(ウレタン車B入)ストッパー付

    東正車輛
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    代表的なストッパー付キャスターです
    材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)材質スチール形状自在車S荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーSキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入) オーエッチ工業

    プレス製自在車右ブレーキ付(ベアリング入)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    車輪の回転と金具の旋回を同時にロックするダブルストッパー機構をもつキャスターです。ロック、フリーは足踏レバーのワンタッチ操作で簡単にできます。傾斜や振動のある場所に止める場合は台車を固定して下さい。
    用途一般用材質(車輪)ウレタン形状自在車W型式OHUJB型自在車金具仕上ユニクロメッキ車輪No.35Uキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスター SJ(ゴム車輪) ストッパー付

    東正車輛(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ストッパー付形状自在車S荷重種別中・軽荷重タイプ中軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(ウレタン車B入) Wストッパー付

    ゴールドキャスター
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE (プレート取付)  ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付

    東海キャスター(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。
    材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)

    サカエ
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。耐油性、耐摩耗性に優れています。車軸の回転と取付部分の旋回を同時に止めるストッパー付です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    サビに強いステンレス金具を使用しているキャスターです。床面に汚れがつきにくく、始動性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,310税込3,641
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ウレタン仕様自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)エスコ品番EA986PN-81質量(kg)0.6車輪幅(mm)32穴径(Φmm)9.5全高(mm)100ベアリング有りプレート寸法(mm)82×82ストッパー有り(ダブルストッパー)耐熱温度(℃)-15/70材質(金具)スチール偏心(mm)28
  • 125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付] エスコ

    125mm 自在金具付キャスター[ブレーキ付]

    エスコ
    10,900税込11,990
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)37.5穴径(Φmm)9(プレート)全高(mm)150ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-30~80キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。ボールベアリングが上下二重構造になっており、運搬が非常にスムーズです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    車輪幅(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。
    形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロンウレタン車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    代表的な大型キャスター。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーあり偏心E(mm)32取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー有)

    サカエ
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコ

    キャスター (自在金具・ブレーキ付き)

    エスコ
    9,020税込9,922
    1個
    翌々日出荷
    ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:100mm、F:40mm、H:133mm、P:12(M12)mm、Q:30mm、T2:32mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.62材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)133ねじピッチ1.75硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM12×30
  • キャスター (自在金具・後輪ブレーキ) エスコ

    キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)

    エスコ
    8,720税込9,592
    1個
    翌々日出荷
    軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
  • ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付 ゴールドキャスター

    ゴールドキャスター WJ(MCナイロン) ダブルストッパー付

    ゴールドキャスター
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    WS(ダブルストッパー):車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます。
    仕様左ダブルストッパー付形状自在車W荷重種別中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ウレタン全高(mm)132耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-15~70穴径d(Φmm)12
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,150税込3,465
    1個
    翌日出荷
    仕様P1×P2(P1'×P2'):68×68(71×71)mm材質金具:スチール、車輪:ゴム全高(mm)132耐熱温度(℃)-20~80穴径d(Φmm)12プレート寸法F1×F2(mm)90×90
  • 帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き ヨドノ

    帯電防止ウレタンキャスター 自在ブレーキ付き

    ヨドノ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)プレス製自在金具ストッパー付

    ヨドノ
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪付きのプレス製キャスターです。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:スチールストッパー特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    3,460税込3,806
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100
  • 100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

    エスコ
    3,360税込3,696
    1個
    翌日出荷
    旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
    材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-17材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)625車輪幅(mm)72耐荷重(kg)120ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100平径P(mm)21
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入エスコ品番EA986PT-81材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
  • 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ

    100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)ゴム仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無エスコ品番EA986PT-51材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90車輪幅(mm)32穴径(Φmm)10.5全高(mm)130ストッパー回転ストッパー
  • ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付 東正車輛

    ゴールドキャスターWJ(MCナイロン)ストッパー付

    東正車輛
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    材質(車輪)MCナイロン材質スチール形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付 オーエッチ工業

    プレスキャスターHSシリーズ自在車ストッパー付

    オーエッチ工業
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    材質(車輪)ゴム形状自在車S車輪No.30M取付穴径P(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり