絞り込み
車輪径(Φmm)
- 75(2)
- 100(2)
- 130(3)
- 150(3)
- 200(3)
- 201(2)
- 250(2)
材質(車輪)
- ウレタン(1)
- エラストマー(2)
- ゴム(2)
取付高(mm)
- 100(2)
- 144(2)
- 177(3)
- 198(3)
- 250(2)
- 251(2)
- 252(1)
- 305(2)
許容荷重(daN)
- 78.4(1)
- 88.2(1)
- 117.6(2)
- 176.4(3)
- 196(1)
- 245(2)
- 294(2)
- 333.2(1)
- 392(2)
- 490(1)
- 588(1)
取付座(mm)
- 81×81(1)
- 95×95(2)
- 105×105(2)
- 120×120(2)
- 140×140(2)
- 160×160(2)
ストッパー
- あり(4)
あり
車輪幅(mm)
- 32(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 48(1)
- 50(1)
- 51(1)
- 53(2)
32・35・36・38・42・48・50・51・53
車輪タイプ
単輪(2)
単輪
ブランド
- イノアック
- モノタロウ(4)
- ハンマーキャスター(154)
- ウカイ(岐阜産研工業)(149)
- エスコ(139)
- ユーエイキャスター(133)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(73)
- ナンシン(54)
- ヨドノ(45)
- 東海キャスター(22)
- 東正車輛(20)
- TRUSCO(20)
- サカエ(16)
- SAMSONG(15)
- テンテキャスター(15)
- ハーフェレ(14)
- RS PRO(13)
- 東信製作所(12)
- LAMP(スガツネ工業)(7)
- 内村製作所(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
75(2)
100(2)
130(3)
150(3)
200(3)
201(2)
250(2)

プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ウレタンキャスター ログラン 自在式(ダブルストッパー付)
イノアック(4件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。床面を汚さず、美観保持ができます。耐摩耗性に優れています。仕様プレート式形状自在車W荷重種別重荷重型式プレート式ブレーキダブルストッパー付材質(車輪)スチールホイールウレタン車金具鋼板製ストッパー回転ストッパー特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用低始動車輪 エラストマー車輪 ストッパー・旋回金具付
イノアック¥45,980税込¥50,5781個6日以内出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重荷重でも軽く動き、耐久性に優れています。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用トラスコ品番382-5173材質金具:スチール材質(車輪)エラストマータイプ自在式車輪幅(mm)53ストッパーあり取付高H(mm)251取付ピッチY(mm)112取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)588取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)201RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)112取付座B(mm)140
低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付
イノアック¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷始動性を重視したエラストマー車輪です。重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。用途物流機器・台車用材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー取付穴径P(mm)11.5RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式緩衝キャスター(鉄鋳造ホイールウレタン車) 自在ストッパー式
イノアック¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。用途精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。自動車メーカー・空港作業などに。静粛性が求められる作業に。仕様プレート式、自在式(旋回ストッパー金具付)、自在ストッパー式トラスコ品番361-0281質量(kg)7車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)86~62取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ソフトで弾力があり、旋回性能が良く楽に荷物が運搬できます。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。仕様プレート式形状自在車Wブレーキ回転ストッパー付材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり