絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 50(2)
  • 63(2)
  • 65(1)
  • 75(3)
  • 100(3)
  • 130(2)
  • 150(1)
材質(車輪)
  • ウレタン(3)
  • ゴム(1)
  • ナイロン(2)
取付高(mm)
  • 65(1)
  • 67(1)
  • 68(1)
  • 80(2)
  • 92(1)
  • 93(2)
  • 106(1)
  • 123(2)
  • 130(1)
  • 150(1)
  • 165(1)
  • 187(1)
許容荷重(daN)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 78.4(1)
  • 83.35(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 127(1)
  • 156.8(1)
  • 186.2(1)
  • 200(1)
  • 254.97(1)
  • 300(1)
  • 343(1)
  • 350(1)
  • 441(1)
車輪幅(mm)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 38(2)
  • 45(2)
ストッパー
  • あり(6)
あり
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(6)
単輪
ブランド
  • 内村製作所
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(154)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(149)
  • エスコ(138)
  • ユーエイキャスター(127)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(73)
  • ナンシン(54)
  • ヨドノ(45)
  • 東海キャスター(22)
  • 東正車輛(20)
  • TRUSCO(20)
  • サカエ(16)
  • SAMSONG(15)
  • RS PRO(15)
  • テンテキャスター(15)
  • ハーフェレ(14)
  • 東信製作所(12)
  • LAMP(スガツネ工業)(8)
  • イノアック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(2)
63(2)
65(1)
75(3)
100(3)
130(2)
150(1)
  • 100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    100HB-PAs 低床重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)タイプストッパー付トラック型ベアリングベアリング入表面処理黒色亜鉛めっきストッパー回転ストッパー付特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車) 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車ストッパー付(ナイロン車)

    内村製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪と比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性能に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性・耐溶剤性・耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

    100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

    内村製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付 内村製作所

    100-Nシリーズ 自在車(ナイロン車)ストッパー付

    内村製作所
    859税込945
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    合成ゴム車輪と比べ、長時間放置されても車輪の歪みが残らず、鋼鉄車輪に比べ、床に損傷を与えません。耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、また耐衝撃性も優れています。耐油性耐溶剤性耐薬品性に優れています。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様タイプストッパー付トラック型表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付特性耐油性、耐摩耗性、耐薬品性、耐溶剤性、耐衝撃性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm 内村製作所

    No.107 HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 耐摩耗性 車輪径100mm

    内村製作所
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付穴径d(mm)10.5特性耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付 内村製作所

    No.109HB-PAS 重量用 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付

    内村製作所
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    始動抵抗を極限まで低減。 耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。 弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。 長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。 グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。
    形状自在車S許容荷重(kg)450車輪径(Φmm)150材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)車輪幅(mm)45取付高(mm)187ベアリングベアリング入表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)187取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90取付穴径d(mm)10.5偏芯E(mm)40取付ピッチ(mm)90×90許容荷重(daN)441旋回半径r(mm)130車輪径D(Φmm)150特性耐摩耗性座金寸法(mm)110×110キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり