絞り込み
車輪径(Φmm)
  • 38(1)
  • 50(3)
  • 63(2)
  • 65(3)
  • 75(9)
  • 100(8)
  • 101(2)
  • 125(1)
  • 127(1)
  • 130(6)
  • 150(8)
  • 152(3)
  • 200(1)
  • 203(3)
材質(車輪)
  • ウレタン(7)
  • エラストマー(3)
  • ゴム(4)
  • ナイロン(2)
  • フェノール(1)
取付高(mm)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 77(2)
  • 79(2)
  • 90(3)
  • 93(3)
  • 100(3)
  • 122(1)
  • 132(1)
  • 135(1)
  • 143(2)
  • 144(5)
  • 165(1)
  • 168(1)
  • 177(6)
  • 190(3)
  • 191(2)
  • 198(6)
  • 250(1)
  • 257(3)
許容荷重(daN)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 100(4)
  • 120(2)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 171(1)
  • 176.5(1)
  • 180(3)
  • 196.1(1)
  • 200(1)
  • 245.2(1)
  • 250(2)
  • 300(4)
  • 314(1)
  • 1176(1)
  • 1471(1)
取付座(mm)
  • 46×38(1)
  • 59×47(1)
  • 70×42(2)
  • 70×58(2)
  • 82×82(3)
  • 95×95(5)
  • 100×58(1)
  • 100×100(1)
  • 105×105(1)
  • 110×110(4)
  • 120×120(6)
  • 140×140(1)
  • 159×114(1)
ストッパー
  • あり(15)
  • なし(1)
あり・なし
車輪幅(mm)
  • 11(2)
  • 17(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(1)
  • 32(6)
  • 35(1)
  • 38(5)
  • 40(6)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 46(1)
  • 50(2)
  • 59(1)
  • 64(3)
  • 72(1)
11・17・20・21・25.5・26・27・28・32・35・38・40・42・45・46・50・59・64・72
金具仕上
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(1)
  • 三価ユニクロ(2)
  • 亜鉛メッキ(1)
ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(12)
単輪
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • ハンマーキャスター(154)
  • ユーエイキャスター(132)
  • エスコ(98)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(72)
  • ナンシン(51)
  • ヨドノ(20)
  • 東正車輛(19)
  • 東海キャスター(18)
  • SAMSONG(15)
  • ハーフェレ(14)
  • 東信製作所(12)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(8)
  • テンテキャスター(8)
  • LAMP(スガツネ工業)(7)
  • イノアック(6)
  • 内村製作所(6)
  • カツヤマキカイ(6)
  • ワコーパレット(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
50(3)
63(2)
65(3)
75(9)
100(8)
101(2)
130(6)
150(8)
152(3)
203(3)
  • プレス製ゴム自在金具ブレーキ付 TRUSCO

    プレス製ゴム自在金具ブレーキ付

    TRUSCO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    スチールホイールは、デザイン性も良く特徴のある星マークの形をしています。(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。固定車のストッパー付。自在ストッパー付キャスターと併用すると4輪ともロックされます。
    用途各種運搬台車用。一般業務用機器仕様自在車S形状自在車S材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
  • ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車 TRUSCO

    ルートバンメッシュタイプ用自在ストッパー付キャスターΦ75EL車

    TRUSCO
    609税込670
    1個
    当日出荷
    エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
    用途ルートバン(メッシュタイプ)用キャスターです。トラスコ品番389-9519形状自在車S質量(kg)0.24材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)21取付座A×B(mm)70×42ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)92偏芯E(mm)27±1.5取付ピッチX×Y(mm)56×28車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)6.5車輪タイプ単輪
  • 導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付 TRUSCO

    導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様旋回部と車輪を同時にロックします形状プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム材質(車輪)導電性ゴムストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静電気防止車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター TYGシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)エラストマー表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール
  • 省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) TRUSCO

    省音キャスター(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)

    TRUSCO
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車S材質(車輪)エラストマー車金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパー回転ストッパー材質(金具)スチール特性静音車輪タイプ単輪
  • 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車 TRUSCO

    省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスターΦ150ゴム車

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    省音タイプです。
    トラスコ品番389-9080質量(kg)1.76材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38品名カゴ車 省音ハイテナー用 自在ストッパー付キャスター Φ150ゴム車ストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11特性静音車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールゴム(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • 耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付 TRUSCO

    耐熱性フェノール車(自在車)ストッパー付

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    車輪材質にフェノールを使用しており、200℃まで使用可能で耐摩耗性、耐荷重性に優れています。
    用途高温の環境に使用するのに適したキャスターです。形状自在車W材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)フェノール/-穴径P(Φmm)11特性耐摩耗性、耐熱性車輪タイプ単輪
  • ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付) TRUSCO

    ハイテンキャスター (自在式・ダブルストッパー付)

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。
    仕様プレート式形状自在車W材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(ナイロン車)自在ストッパー付

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)強化ナイロン車輪幅(mm)38取付座A×B(mm)82×82表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8材質(金具)スチール取付ピッチX×Y(mm)63×63
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
  • プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在ストッパー付

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)アルミホイールウレタン車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
  • ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車 TRUSCO

    ルートバン用 自在ストッパー付キャスターΦ75ナイロン車

    TRUSCO
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪の採用で耐摩耗性に優れ始動がスムーズです。
    用途ルートバン用キャスターです。トラスコ品番389-9624質量(kg)0.36材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)25.5取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー取付高H(mm)93許容荷重(daN)60取付ピッチX×Y(mm)55×42車輪径D(Φmm)75取付穴径P(Φmm)8.8特性耐摩耗性車輪タイプ単輪
  • プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCO

    プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
    用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
  • プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式重荷重用ウレタンキャスター 自在ストッパー付

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    鍛造された強い精密金具を使用しており、耐荷重が高いです。衝撃に強く、耐久性の高い金具を使用しています。高強度なカシメを施すことで、耐久力が高く、振動にも強いです。通常のウレタンより、少し水分、劣化に強い耐湿ウレタンを採用しています。プレートの厚みが9mmあり、耐久性があります。
    用途搬送機器、運搬具 等形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)ポリウレタンストッパー取付ピッチY(mm)62取付穴径P(mm)M10取付座A(mm)158取付ピッチX(mm)126取付座B(mm)114車輪タイプ単輪
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)自在ストッパー付 ブラック

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途産業・医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:エラストマーブラックタイプ自在式(ダブルストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスターブレーキ付(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-3505材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • プレート式ボールキャスター(ウレタン車) TRUSCO

    プレート式ボールキャスター(ウレタン車)

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
    用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等トラスコ品番257-6152材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)タイプ自在式車輪幅(mm)11取付高H(mm)77取付ピッチY(mm)26取付穴径P(mm)6許容荷重(daN)40取付座A(mm)38車輪径D(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)26取付座B(mm)38
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン金具仕上ステンレス(SUS304)
  • プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付 TRUSCO

    プレート式キャスター ハイテンキャスター(ナイロンホイールウレタン車)自在ダブルストッパー付

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパー回転ストッパー取付穴径P(mm)11材質(金具)ハイテン材

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーあり