絞り込み
有効面積(m2)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
ブランド
  • インセクトキール
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
  • HS2(13)
  • SHIMADA(12)
  • ピオニーコーポレーション(10)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • 朝日産業(7)
  • 岩崎電気(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • フマキラー(5)
  • Luics(4)
  • オーム電機(3)
  • 板通(3)
  • エスコ(2)
  • サンエス(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • 東京エレクトロン(2)
  • ペンギンワックス(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
50(1)
100(1)
200(1)
300(1)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    139,880税込153,868
    1個
    3日以内出荷
    有効面積200~300平米
    用途コンビニ・スーパー・厨房など仕様吊り下げ型・防雨構造、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)13.1材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×320×360有効面積(m2)200~300入力電流(A)0.82/0.62(50/60Hz)使用場所屋外軒下用使用ランプFL20SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)4000取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.019/0.016(50/60Hz)入力電力(W)55/45(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    113,980税込125,378
    1個
    3日以内出荷
    有効面積100~200平米
    仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)11.5材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)719×240×260有効面積(m2)100~200入力電流(A)1.20/0.95(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL30SBL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)72/61(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    有効面積60~100平米
    用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)9.7材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×240×260有効面積(m2)60~100入力電流(A)0.72/0.55(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL15BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)41/34(50/60Hz)
  • 電撃殺虫器 インセクトキール

    電撃殺虫器

    インセクトキール
    87,800税込96,580
    1個
    3日以内出荷
    有効面積30~50平米
    用途羽虫、蠅の電撃殺虫仕様吊り下げ型、虫受トレイ付、保護ガード付、引きひもスイッチ付、吊り下げチェーン・ヒル釘付質量(kg)8.9材質(本体)鋼板電源(V)AC100(50/60Hz共用)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)419×240×260有効面積(m2)30~50入力電流(A)0.58/0.44(50/60Hz)使用場所屋内専用使用ランプFL10BL(2本)RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)3500取付け高さ(cm)地上180以上二次短絡電流(A)0.018/0.015(50/60Hz)入力電力(W)32/27(50/60Hz)

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体