絞り込み
有効面積(m2)
  • 30(1)
  • 50(4)
  • 80(3)
ブランド
  • 朝日産業
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • ピオニーコーポレーション(13)
  • HS2(13)
  • SHIMADA(12)
  • 岩崎電気(7)
  • エスコ(6)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • Luics(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • フマキラー(5)
  • インセクトキール(4)
  • オーム電機(3)
  • みのる産業(3)
  • 板通(3)
  • サンエス(2)
  • 日本エアーテック(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
消費電力(W)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
30(1)
50(4)
80(3)
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    MPX-2000のLEDタイプです。定格寿命30000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用しています。捕虫器用蛍光灯20W形と同等の捕獲力です。ランプ寿命が長いので交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。日亜化学工業製の紫外線LEDを採用、国産で安心の高品質です。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    用途捕虫に。付属品ムシボン専用LEDランプ1本、補虫紙S-20(5個入)×1箱、チェーン(Sカン付き)×2本仕様片面放射トラスコ品番577-7987幅(mm)690高さ(mm)230奥行(mm)75電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)16有効面積(m2)30~50捕虫紙S-20(2個)使用ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP 1灯誘引方式LED光源
  • 捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ 朝日産業

    捕虫器ムシポン(インテリアタイプ) 簡易据え置きタイプ

    朝日産業
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    縦、横、壁掛けと自由自在に設置できます。捕虫テープで小さな飛翔昆虫まで確実に捕獲します。未使用時で3年、使用時で1年間の長寿命の捕虫テープです。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-6)1個トラスコ品番152-6278材質メタマーブル電源(V)単相100消費電力(W)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296電源コード(m)1.8有効面積(m2)15~30誘虫ランプFL6BL、6W(1灯)標準消費電力料金(円/h)0.16
  • LED式捕虫器 MP-L301シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L301シリーズ

    朝日産業
    35,980税込39,578
    1台
    11日以内出荷
    【省エネ】。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W⇒16W)。もちろん捕獲力も抜群です。【長寿命】。光源寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)。ランプ交換によるゴミを減らすことができます。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。本体重量1.5kgと今までにない軽量化を実現しています。シンプルで軽量なMP-L301シリーズの標準タイプです。
    付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか幅(mm)740高さ(mm)175奥行(mm)60電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)50~80誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT30BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 1個LEDランプLT30BL/16-MPランプ寿命30000時間
  • 捕虫器 ムシポン ポケットタイプ 朝日産業

    捕虫器 ムシポン ポケットタイプ

    朝日産業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    前モデルとの比較。直管形LED採用で消費電飾が77%ダウン。ランプの寿命が8000時間⇒4万時間。超反射リフレクター採用
    仕様捕虫方法:捕虫テープ適合捕虫紙:s-8トラスコ品番698-2004セット内容捕虫紙S-8 5個、受け皿シート 2枚、取り付けネジ 3本、ナイロンプラグ 2本幅(mm)410高さ(mm)357タイプ50/60奥行(mm)171電源(V)100消費電力(W)5電源コード(m)1.5誘虫ランプLT8BL/5-MP誘引方式LED
  • LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000シリーズ

    朝日産業
    42,980税込47,278
    1台
    11日以内出荷
    LEDタイプ。出荷台数NO.1、MPX-2000のLEDタイプです。ランプの寿命は30,000時間。蛍光灯のおよそ6倍も長寿命。ランプ交換の手間が省けます。【省エネ】。通常蛍光灯タイプMPX‐2000(20W)に比べLEDタイプMP-L2000(16W)は、消費電力33%減。【長寿命】。定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。【捕獲力】。誘虫性の高い高出力UV-LEDを使用。省エネなのに捕虫器用蛍光灯20W形と変わりません。【高品質】。国産(日亜化学工業製)の紫外線LEDを採用。本体も国産で安心の高品質。直管形LED捕虫器MP-L2000シリーズの標準タイプです。
    付属品ムシポン専用LEDランプ1本、捕虫紙S-20(5個入)1箱、チェーン(Sカン付)2本 ほか奥行(mm)75電源(V)100 50/60Hz有効面積(m2)30~50誘虫ランプムシポン専用LEDランプ LT20BL/16-MP・1灯(16W)捕虫紙S-20 2個LEDランプLT20BL/16-MPランプ寿命30000時間
  • LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ 朝日産業

    LED式捕虫器 MP-L2000P(フッ素樹脂チューブ飛散防止)シリーズ

    朝日産業
    43,980税込48,378
    1台
    11日以内出荷
    フッ素樹脂チューブで破片の飛散を防止。高いUV透過性でチューブがついても誘引力はそのまま
    用途【長寿命】定格寿命30,000時間。蛍光灯の6倍の長寿命なのでランプ交換の手間を省けます。また、ランプ交換によるゴミが減ります。廃棄物処理費用の削減にもつながります。奥行(mm)75LEDランプLT20BL/16-MP-P
  • 捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、壁付型) よこ型

    朝日産業
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    壁直付けタイプのため、取り付けが簡単です。虫の侵入源である出入口の壁面に横向きに直付けするタイプです。出入り口の低い位置に取り付けすることにより、工場内への虫の侵入を防ぎます。UVによる壁焼け防止タイプです。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、壁取付用ねじ4個仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番410-0565材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.49/0.54
  • LED式捕虫器 ムシポン ポケット4 朝日産業

    LED式捕虫器 ムシポン ポケット4

    朝日産業
    45,980税込50,578
    1台
    11日以内出荷
    人気のインテリアタイプ、ムシポンポケットがLEDタイプになりました。ムシポンポケットシリーズは、シンプルで美しいドーム型デザインが愛され続けるロングセラー商品。直管形LEDランプの採用で省エネ。蛍光灯タイプの前モデルに比べ消費電力77%ダウン(22W→5W)。光源寿命は40,000時間。蛍光灯の約5倍の長寿命なのでランプ交換の手間が省けます。超反射性リフレクターが紫外線を効率よく反射します。リフレクターがない場合と比較して紫外線出力45%アップ。受け皿シートの採用により捕獲可能面積1.67倍。ムシポン捕虫紙S-8とともに硬くキープ力の強いL字型受皿シートが強力に昆虫を捕獲。
    付属品捕虫紙S-8(5個入)1箱、ムシポンポケット4用受皿シート2枚、取付用ネジ3本 、ナイロンプラグ2本幅(mm)410質量(kg)2.1高さ(mm)350奥行(mm)171電源(V)100・50Hz/60Hz消費電力(W)5LEDランプLT8BL/5-MP-Pランプ寿命40,000時間適合ランプLEDランプ(飛散防止形) LT8BL/5-MP-P・1灯(5W)
  • LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED) 朝日産業

    LED式捕虫器 Reflex-LED (リフレクス-LED)

    朝日産業
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    エコフレンドリーなフロアスタンド型LED捕虫器。Reflex(リフレクス)のLEDタイプ。LEDランプの寿命は30,000時間(蛍光灯の約6倍)ランプ交換の手間が省けます。蛍光灯タイプの約半分の消費電力(30W→16W)。もちろん捕獲力も抜群です。ランプ交換によるごみを減らすことができ、廃棄物処理費用の削減にもつながります。アルミの素材感を活かしたボディ。高品位アルマイト処理による美しい3つのカラーバリエーションから選択可能。自立式フロアスタンド型なので、工事不要でどこでも設置可能。両面のスリットから直接光だけでなく、反射光も出力。性能の異なる2タイプの捕虫紙採用により大量捕獲
    付属品捕虫紙S-20(5個入)1箱、Reflex専用大型反射捕虫シート 2枚、転倒防止用ゲルマット 4枚幅(mm)195質量(kg)4.3シャンパンゴールド高さ(mm)814奥行(mm)157有効面積(m2)50~80誘虫ランプ捕虫器用LEDランプ LT30BL/16-MP 1灯(16W)LEDランプLT30BL/16-MP光源寿命30,000時間
  • 捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MP-301シリーズ、吊り下げ型)

    朝日産業
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    インバーター方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。MP-301の片面目隠しタイプです。表面側からは捕虫テープに付いた虫が見えないため人目を気にしません。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設などの厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘着式、【目隠し】表:あり 裏:なしトラスコ品番826-6705材質ステンレス(SUS304)幅(mm)740高さ(mm)175タイプ誘引:両面奥行(mm)60電源(V)単相100消費電力(W)30電源コード(m)1.8有効面積(m2)50~80誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式
  • 捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型) 朝日産業

    捕虫器ムシポン(MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)

    朝日産業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    はく離紙タイプの一般的な虫とり紙に比べて約2倍の捕獲力です。MPX-2000の片面誘引目隠し無しタイプです。裏面からは虫をよせつけず窓際等で使用できます。電撃殺虫器で捕れない小さな虫も捕獲できます。電撃殺虫器のように設置場所を法律で制限されていないので、設置場所を選びません。通常の蛍光灯の130倍の誘虫効果のあるライトを搭載しています。捕虫テープで飛翔昆虫を確実に捕獲するため、電撃殺虫器のような耳障りの悪い高圧電流によるバチバチという音や死骸の飛散もなく安全無害です。使用時で2年間、未使用(カートリッジ内収納)なら5年の他社にない長寿命の捕虫テープです。
    用途食品工場、レストラン、ホテル、病院、娯楽施設、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージング工場などに。付属品捕虫テープ(S-20)5個、吊下げ用クサリセット仕様【捕虫方法】粘粘着式、【目隠し】表:なし 裏:-トラスコ品番826-6708材質ステンレス(SUS304)幅(mm)690高さ(mm)230タイプ誘引:片面奥行(mm)75電源(V)単相100消費電力(W)20電源コード(m)1.8有効面積(m2)30~50誘虫ランプFL20SBL、20W(1灯)捕虫紙S-20誘引方式標準消費電力料金(円/h)0.54

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体