絞り込み
有効面積(m2)
  • 50(2)
  • 60(4)
ブランド
  • ピオニーコーポレーション
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(44)
  • SURE(石崎電機製作所)(13)
  • HS2(13)
  • SHIMADA(12)
  • 朝日産業(12)
  • 岩崎電気(7)
  • エスコ(7)
  • EBM(江部松商事)(6)
  • Luics(6)
  • ハタヤリミテッド(5)
  • フマキラー(5)
  • インセクトキール(4)
  • オーム電機(3)
  • みのる産業(3)
  • 板通(3)
  • サンエス(2)
  • 日本エアーテック(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
消費電力(W)
  • 11(2)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 26(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有効面積(m2)から絞り込む
50(2)
60(4)
  • 捕虫テープIC-20A ピオニーコーポレーション

    捕虫テープIC-20A

    ピオニーコーポレーション
    6,398税込7,038
    1箱(20枚)
    当日出荷
    環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    適合F-20DXトラスコ品番731-6445材質寸法(mm)625×50質量(g)460
  • 捕虫シートUC-200S ピオニーコーポレーション

    捕虫シートUC-200S

    ピオニーコーポレーション
    6,198税込6,818
    1箱(20枚)
    当日出荷
    環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    適合H-203トラスコ品番731-6542材質寸法(mm)550×100質量(g)670
  • 捕虫テープIC-10A ピオニーコーポレーション

    捕虫テープIC-10A

    ピオニーコーポレーション(1件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1箱(20枚)
    当日出荷
    環境に優しいオール紙製です。 大バエから小さな飛翔昆虫まで良く取れます。
    適合CT-102Sトラスコ品番731-6437材質寸法(mm)413×50質量(g)360
  • 捕虫シートCV-107 ピオニーコーポレーション

    捕虫シートCV-107

    ピオニーコーポレーション
    6,198税込6,818
    1箱(20枚)
    4日以内出荷
    トラスコ品番419-7992適合本体FC-21P質量(g)800
  • 捕虫器 G-201 ピオニーコーポレーション

    捕虫器 G-201

    ピオニーコーポレーション
    29,900税込32,890
    1台
    当日出荷
    オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊り下げ・壁掛け両対応です。捕虫紙粘着方法で捕虫します。オールステンレス(SUS304)捕虫器です。捕虫器は吊下げ・壁掛け両対応です。
    用途AIBフードセーフティ基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場。AIBフードセーフティ基準適用工場等など異物混入に対する規格がある工場。トラスコ品番402-8554材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)26有効面積(m2)40~60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)685×95×120
  • ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG ピオニーコーポレーション

    ピオニーLED型捕虫器 LO-20BG

    ピオニーコーポレーション
    55,900税込61,490
    1台
    3日以内出荷
    360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
    用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 2枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.7入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)668×97×238LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
  • 捕虫器G-201シリーズ ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201シリーズ

    ピオニーコーポレーション
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    プラスチックを使わないオール紙製捕虫テープです。テープ交換が簡単です。捕虫テープが小さな虫も逃さず捕獲します。捕虫ランプが飛散防止仕様なので万が一ランプが割れてしまっても飛散しません。本体オールステンレスSUS304なのでさびにくい作りです。
    用途虫の異物混入の恐れがある屋内の現場に。(食品工場・厨房などバックヤード・その他工場など)。HACCP・AIBの導入をお考えの現場に。付属品捕虫テープ:GC-20S 2枚、捕虫ランプ:BL-GUARDランプ20W 1本、取り付け用:タッピングネジ 2本・ナイロンプラグ 2個・チェーン 2本・エスカン 2個・L金具 2個、BL-GUARDランプ20W(BL-GUARD-LAMP20W)適合(目隠し)壁焼け防止:ステンレスブラインド、捕虫紙:GC-20Sトラスコ品番415-8963材質本体:ステンレスSUS304幅(mm)667高さ(mm)236タイプ捕虫方法:粘着式、誘引:両面奥行(mm)97周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)22コード長さ(m)電源:2.5有効面積(m2)40~60誘虫ランプBL-GUARDランプ20W点灯方式グロースターター方式
  • ピオニーLED型捕虫器 LO-201 ピオニーコーポレーション

    ピオニーLED型捕虫器 LO-201

    ピオニーコーポレーション
    53,900税込59,290
    1台
    3日以内出荷
    360°広角放射 & フラッシング効果で捕虫効果大幅アップ。 FL20SBL( 通常の捕虫ランプ ) を超える捕獲力を実現しました。
    用途LED捕虫器付属品捕虫テープ (GC-20S) 1枚、タッピングネジ2本、ナイロンプラグ2個 / 吊り下げ用:チェーン 2本、S環2個、L金具2個 / 壁付け用:プラスチック脚&ピン4セット材質(本体)ステンレス(SUS304)消費電力(W)11方式捕虫紙粘着方式本体質量(kg)2.2入力電圧(V)AC100V(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)(LED)40000h電源コード(m)2.5有効面積(m2)40~50本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)685×95×120LED捕虫ランプ :PEONY-UV-LED(LD20S-BL/11DL-C)
  • クリーントラップCT-102S ピオニーコーポレーション

    クリーントラップCT-102S

    ピオニーコーポレーション
    19,900税込21,890
    1台
    当日出荷
    カバーが外せてメンテナンスが簡単です。定期的に洗浄することで常に衛生的に保てます。テープで捕虫するため、電撃殺虫器のような音や虫の飛散がありません。
    用途店舗・食品加工工場・病院など。店舗、食品加工工場、病院など。トラスコ品番836-0050セット内容取付ビス2本、捕虫シート(IC-10A) 2枚材質捕虫器:ABS樹脂質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ9 1014
  • 捕虫器用BL-GUARDランプ20W ピオニーコーポレーション

    捕虫器用BL-GUARDランプ20W

    ピオニーコーポレーション
    84,980税込93,478
    1セット(25本)
    翌々日出荷
    飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
    用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に、ランプが割れた際の飛散のリスク低減トラスコ品番495-6257適合本体F-20BGB、F-20SSB、G-201B、H-203B質量(g)126電源(V)単相100管径(Φmm)32.5管長(mm)580点灯方式グロースターター方式
  • 捕虫器H-203α ピオニーコーポレーション

    捕虫器H-203α

    ピオニーコーポレーション
    34,900税込38,390
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 大バエ・ガなどの大型飛来虫に非常に効果的です。 捕獲された虫が落ちません。 捕獲された虫が見えないので異物混入防止効果が高く、見た目もきれいです。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格がある工場に、ランプ飛散のリスク低減に、大型の飛来虫の対策にトラスコ品番731-6429セット内容取付金具一式、捕虫テープ(UC-200S)2枚材質捕虫器:ステンレスSUS304(一部除く)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)688質量(kg)3高さ(mm)80奥行(mm)213電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙UC-200S(2枚)点灯方式グロースターター式
  • 捕虫器G-201α ピオニーコーポレーション

    捕虫器G-201α

    ピオニーコーポレーション
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    飛散防止機能付、オールステンレス(SUS304)捕虫器です。 飛散防止部「BG-BL TYPE」は耐用年数10年(ランプは定格寿命にて交換)です。 被膜付ランプに比べ、ランニングコスト大幅ダウンしました。 捕虫器は吊下げ・壁掛両方対応します。
    用途AIB工場など、異物混入に対する規格のある工場に、ランプ飛散によるリスク低減にトラスコ品番731-6411セット内容取付金具一式、捕虫テープ(GC-20S)1枚材質捕虫器:オールステンレス(SUS304)、BG-BLTYPE:チューブ(フッ素樹脂)、キャップ(シリコン樹脂)幅(mm)685質量(kg)3高さ(mm)120奥行(mm)95電源(V)AC100消費電力(W)23有効面積(m2)40~60誘虫ランプFL20SBL捕虫紙GC-20S(1枚)点灯方式グロースターター式
  • BL-GUARDランプ ピオニーコーポレーション

    BL-GUARDランプ

    ピオニーコーポレーション
    69,980税込76,978
    1箱(25本×1本)
    翌々日出荷
    飛散防止(フィルムシュリンク)タイプの誘虫ランプです。
    用途AIBフードセーフティー基準適用工場など異物混入に対する規格がある工場に。ランプ飛散のリスク低減をお考えの方に。仕様【捕虫方法】誘虫ランプトラスコ品番126-8288電源(V)100

捕虫器・電撃殺虫器』には他にこんなカテゴリがあります

捕虫器・電撃殺虫器本体