絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- TBC(タブチ)(48)
- 吉年(36)
- SK11(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- イノック(16)
- KITZ(キッツ)(10)
- カクダイ(9)
- シーケー金属(9)
- エスコ(7)
- ナゴヤ(7)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- TRUSCO(4)
- オンダ製作所(4)
- イシジマ(4)
- 栗田製作所(3)
- MIEテクノ(2)
- KVK(2)
- CEJN(セイン)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TBC(タブチ)・吉年・SK11・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・KITZ(キッツ)・カクダイ・シーケー金属・エスコ・ナゴヤ・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・オンダ製作所・イシジマ・栗田製作所・MIEテクノ・KVK・CEJN(セイン)・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

両長ニップル ステンレス 全長100mm
イノック¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 2F
SK11¥439税込¥4831個翌々日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/4適合流体空気
両長ニップル
イノック¥359~税込¥395~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304 TP)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル 2
TBC(タブチ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番812-8087材質ステンレス形状ニップル質量(g)317種類ねじ込み継手JIS規格JIS G-5121
ニップル 2M×3M
SK11¥449税込¥4941個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじR(PT)3/8適合流体空気
ニップル 2M×2MF
SK11¥479税込¥5271個翌々日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、おねじG(PF)1/4適合流体空気
六角ニップル
CEJN(セイン)¥879~税込¥967~1箱(5個)当日出荷鍍金処理により、耐食性・耐久性に優れています。材質真鍮形状六角ニップル最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル(ステンレス)
TRUSCO¥199~税込¥219~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温1最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス鋼 L型両ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から8日以内出荷材質SCS13A形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
両長ニップル ステンレス 全長50mm
イノック(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷用途水・油・ガス用。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 2F×3F
SK11¥789税込¥8681個翌々日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/4、めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 1F
SK11¥319税込¥3511個翌々日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/8適合流体空気
ニップル 2M
SK11¥339税込¥3731個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじPT1/4、おねじPT1/4適合流体空気
ニップル 2MF×3MF
SK11¥439税込¥4831個翌々日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、おねじG(PF)3/8適合流体空気
ニップル 1MF×2MF
SK11¥449税込¥4941個翌々日出荷エアー配管用の中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/8、おねじG(PF)1/4適合流体空気
ステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップル
イノック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状両ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)90寸法D(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4