絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- TBC(タブチ)(48)
- 吉年(36)
- SK11(25)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(18)
- イノック(16)
- KITZ(キッツ)(10)
- カクダイ(9)
- シーケー金属(9)
- エスコ(7)
- ナゴヤ(7)
- ONK(オーエヌ工業)(6)
- TRUSCO(4)
- オンダ製作所(4)
- イシジマ(4)
- 栗田製作所(3)
- MIEテクノ(2)
- KVK(2)
- CEJN(セイン)(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・TBC(タブチ)・吉年・SK11・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・イノック・KITZ(キッツ)・カクダイ・シーケー金属・エスコ・ナゴヤ・ONK(オーエヌ工業)・TRUSCO・オンダ製作所・イシジマ・栗田製作所・MIEテクノ・KVK・CEJN(セイン)・SUGICO(スギコ)・ブランドをもっと見る
「呼び径(B)」から絞り込む

ステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップル
イノック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状両ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)90寸法D(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
ニップル NO06 3/4
栗田製作所¥999税込¥1,0991個4日以内出荷配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。トラスコ品番692-0528材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)44六角対辺(mm)28接続口径DR3/4ねじサイズR3/4
ニップル NO06 1/8
栗田製作所¥159税込¥1751個4日以内出荷配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。トラスコ品番692-0529材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)21六角対辺(mm)10接続口径DR1/8ねじサイズR1/8
ニップル NO06 3/8
栗田製作所¥319税込¥3511個4日以内出荷配管などに欠かせない継手部品です。メッキなしもございます。トラスコ品番692-0530材質黄銅棒(C3604)寸法L(mm)31六角対辺(mm)17接続口径DR3/8ねじサイズR3/8
ソケット 4F
SK11¥1,298税込¥1,4281個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 3F
SK11¥779税込¥8571個当日出荷エアー配管用の中間同径ソケットです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】めねじRc(PT)3/8適合流体空気
ソケット 3F×4F
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2適合流体空気
ソケット 1F×2F
SK11¥889税込¥9781個当日出荷エアー配管用の中間異径ソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状ソケット接続ねじめねじRc(PT)1/8、めねじRc(PT)1/4適合流体空気
ニップル 1MF×1MF
SK11¥469税込¥5161個当日出荷エアー配管用の中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじ【両側】おねじG(PF)1/8適合流体空気
ニップル 3MF×3MF
SK11¥759税込¥8351個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)3/8、おねじG(PF)3/8適合流体空気