絞り込み
種類
その他(28)
エルボ(10)
キャップ(5)
クロス(1)
ソケット(8)
チーズ(3)
ニップル(28)
ブッシング(9)
プラグ(7)
ユニオン(7)
呼び径(B)
- 1/2(1)
- 3/4(2)
呼び径(A)
- 13(1)
- 20(2)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
- その他(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- カクダイ(191)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(43)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

エルボ(10)

キャップ(5)

クロス(1)

ソケット(8)

その他(28)

チーズ(3)

ニップル(28)

ブッシング(9)

プラグ(7)

ユニオン(7)

PJ3/4"xRc3/4" ニップル(逆止弁付)
エスコ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷エスコ品番EA432RV-6材質青銅形状ニップル(逆止弁付)使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下)呼び径(B)3/4表面処理メッキ呼び径(A)20最高許容圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PJ×Rc
3/4"NHx1/2"NPT 変換コネクター(雄ねじ)
エスコ¥1,230税込¥1,3531個当日出荷エスコ品番EA124GC-44材質真鍮形状NPT 変換コネクター(雄ねじ)呼び径(B)3/4×1/2呼び径(A)20×13接続ねじ種類NH(おねじ)×NPT(おねじ)
座付水栓エルボ #20/Rp1/2"
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4
座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷本体にJANコードが付いています。材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46
M20/600mm シンクシャワー出湯管
エスコ¥5,240税込¥5,7641個翌日出荷材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)600使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
M20/400mm シンクシャワー出湯管
エスコ¥4,840税込¥5,3241個翌日出荷材質ステンレス、PE、黄銅、ABS樹脂、POM全長(mm)400使用温度範囲(℃)60以下取付ねじサイズM20×1.0
G 3/4" x 3/4" コネクター
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。用途エアー、水仕様雌ねじ×雄ねじ:G3/4"×G3/4"材質スチール(亜鉛メッキ)使用圧力(MPa)2.5






















![3/4xW28x18T [クランク用]アダプター [2個] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49949147-180326-02.jpg)