絞り込み
種類
エルボ(3)
キャップ(6)
ソケット(43)
チーズ(5)
材質
- 鋳鉄(64)
ブランド
- 川西水道機器
- モノタロウ(3)
- カクダイ(191)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(188)
- ミヤコ(140)
- エスコ(123)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(69)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- RS PRO(43)
- オンダ製作所(38)
- 未来工業(26)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- GAONA(ガオナ)(17)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- イシグロ(13)
- フローバル(6)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

エルボ(3)

キャップ(6)

ソケット(43)

チーズ(5)

塩ビ管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
塩ビ管×銅管2形用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
塩ビ管×銅管1形用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
同種管継手 塩ビ管用(離脱防止金具付タイプ)
川西水道機器¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
ポリエチレン管×鋼管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKX銅管用異種ソケット
川西水道機器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-1763材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
同種管継手 ポリエチレン管(離脱防止金具付タイプ)
川西水道機器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-1714材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)134呼び径(mm)75寸法L1(mm)28最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)96寸法L0(mm)198
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
銅管2形×塩ビ管用異種管継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥3,500税込¥3,8501個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-1768材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
鋼管×ポリエチレン管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80
SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXおねじ付ソケット 鋼管用
川西水道機器¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用
川西水道機器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用
川西水道機器¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用
川西水道機器¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKXめねじ付ソケット 鋼管用
川西水道機器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用
川西水道機器¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状チーズ使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管用継手
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ
川西水道機器¥2,198税込¥2,4181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)
川西水道機器¥8,698税込¥9,5681個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット
川西水道機器¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用
川西水道機器¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6297材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)103呼び径(mm)50×50呼び径P50×50寸法d(mm)50寸法L1(mm)55最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)87めねじサイズ2 1/2寸法L0(mm)127
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)
川西水道機器¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鉛管2種×塩ビ管用異種継手
川西水道機器¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。用途上水道配管、排水配管などに。トラスコ品番178-6274材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110呼び径(mm)20×13呼び径V20×L2-13寸法L1(mm)45【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)131
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締
川西水道機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0184材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ仮締
川西水道機器¥4,998税込¥5,4981個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0192材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
同種管継手 鋼管用(離脱防止金具付タイプ)
川西水道機器¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
高密度ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド プラグ付
川西水道機器¥6,598税込¥7,2581個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0202材質バーミキュラ鋳鉄形状パイプエンド使用温度(℃)0~45
内外面被覆鋼管用継手 SKX45°エルボ
川西水道機器¥6,298税込¥6,9281個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。トラスコ品番674-0196材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度(℃)0~45
ポリエチレン管用継手 SKXソケット (温水用)
川西水道機器¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット最高使用温度(℃)80