絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(1)
チーズ(1)
ニップル(2)
ブッシング(1)
ユニオン(2)
伸縮継手(1)
呼び径(B)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
呼び径(A)
- 13(2)
- 20(1)
- 130(1)
材質
- 樹脂(1)
- 青銅(1)
- 黄銅(真鍮)(15)
ねじの種類
- PF(管用平行)(9)
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(3)
- カクダイ(188)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(186)
- ミヤコ(140)
- エスコ(111)
- リケン(69)
- TBC(タブチ)(68)
- 川西水道機器(64)
- KVK(58)
- I-VALUE(50)
- オンダ製作所(38)
- 前澤給装工業(25)
- リビラック(19)
- オーミヤ(16)
- SKカワニシ(14)
- フローバル(6)
- INAX(LIXIL)(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- 竹村製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「種類」から絞り込む

エルボ(1)

その他(1)

チーズ(1)

ニップル(2)

ブッシング(1)

ユニオン(2)

伸縮継手(1)

これエエやん 平行ブッシング 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ブッシング呼び径(B)(内ネジ)1/2×(外ネジ)3/4呼び径(A)13×20内ネジG1/2外ネジG3/4パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 継足しニップル 延長用 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥709~税込¥780~1個当日出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。 長さを延長できます。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。用途配管時の長さが足りない場合に使用する、継足し用の継手です。材質黄銅形状ニップル呼び径(B)1/2(内ネジ・外ネジ)呼び径(A)13内ネジG1/2外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん フレキパイプ止水プラグ (G1/2 平行ネジ 先端止水 一時止水)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷配管時に予備として分岐したり、不要になったフレキパイプの止水に使用します。給湯器工事等の際に一時的に止水する際にも便利です。取付けには対辺12ミリの六角レンチを使用します。用途フレキパイプの止水に使用するプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
これエエやん 片ナットユニオン 水道配管継手 変換アダプター 原状回復
GAONA(ガオナ)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ナットが単体で回りスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジとテーパーネジとの接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 伸縮継手 止水栓用 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースの長さが足りないときに止水栓との間に使用します。 伸縮自在で長さ調節が可能です。 止水栓と混合栓の給水・給湯ホースの接続用です。 パッキン付き。用途止水栓周りの配管の長さ調整に便利な伸縮継手です。材質黄銅形状縮継手外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 給湯器用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。 パッキン脱落防止仕様。用途給湯器配管などに便利な異径ニップルです。材質黄銅形状ニップル内ネジG3/4外ネジG1/2パッキンアリ接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 両ナットユニオン 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から7日以内出荷両端のナットが中央にスライドするので、取付け・取外しが簡単です。 平行ネジ同士の接続用です。 ノンアスベストパッキン付き。用途配管状況により対応できる便利な継手です。材質黄銅形状ユニオン接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 厚口ザルボ (給水ソケット ツギタシソケット ザルボ 持ち出し 取出し 給水管 延長)
GAONA(ガオナ)¥369~税込¥406~1個9日以内出荷水栓と配管の間に使用して、仕上げ面までの距離を調整します。切削品に比べて応力腐食割れに強い黄銅鍛造製です。ネジ部にローレットと呼ばれる加工がされており、シールテープが巻きやすくなっています。取付けには対辺12ミリの六角レンチが必要です。地域によって「ザルボ」「持出しソケット」「継足しソケット」などとも呼ばれています。一部地域では長さ15ミリを「1倍」、22.5ミリを「1.5倍」、30ミリを「2倍」と呼称します。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水・給湯管の取出口を延長するソケット材質黄銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
これエエやん 給湯器用ニップル (呼20X呼13 水道配管継手 異径)
GAONA(ガオナ)¥6,698~税込¥7,368~1個9日以内出荷呼20の外ネジを呼13の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。給湯機のネジ径を絞り管径を落とすことで管内の滞留水を減らし、湯待ち時間を短縮できます。(配管内の流速が変わるため、安全性を考慮した上での施工が必要です。)。パッキン付き。パッキン脱落防止のため、内ネジに溝があります。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG3/4×G1/2
これエエやん 継足しニップル (延長用 水道配管継手 原状回復)
GAONA(ガオナ)¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷ワンホール混合栓などを取付ける際、給水・給湯ホースが届かないときに止水栓との間に使用します。呼13の止水栓と混合栓の給水・給湯ホース接続用です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途配管時の長さが足りない場合に使用する継足し用ニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん 絶縁フレキニップル (樹脂製 軽量 絶縁処理不要 異種金属接触腐食防止 電蝕防止 漏水防止)
GAONA(ガオナ)¥229~税込¥252~1個9日以内出荷高強度の樹脂を原料とした呼13用の絶縁フレキニップルです。異種金属配管に接続しても、異種金属接触腐食による漏水の心配がありません。フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途素材にPPS樹脂を使用した、異種金属接触腐食を防ぐフレキニップル材質ポリフェニレンサルファイド呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
これエエやん 給湯器用ブッシング (呼13X呼20 水道配管継手 異径)
GAONA(ガオナ)¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷呼13の外ネジを呼20の外ネジに変換できる継手です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。パッキン付き。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給湯器配管などに便利な異径ニップル材質黄銅ねじサイズG1/2×G3/4
これエエやん 給水偏芯ソケット (配管 ずらす 位置調整 迂回 干渉 避ける ザルボ ニップル)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1個9日以内出荷給水取出し位置をずらしたい、混合栓取付芯々を広げたいなどの位置調整に便利なザルボです。他の配管や骨組みなどの影響で給水配管を迂回させたい場合にも使用できます。用途給水・給湯管の取出し位置をずらす偏芯ザルボ材質青銅呼び径13ねじサイズRp1/2×PJ1/2
これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ)
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個9日以内出荷ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか7日以内出荷シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。材質黄銅形状エルボ内ネジG1/2外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)