絞り込み
種類
エルボ(5)
キャップ(1)
ソケット(3)
チーズ(5)
フランジ(1)
ユニオン(2)
呼び径(A)
- 200
- 30(1)
- 32(21)
- 40(27)
- 50(46)
- 65(46)
- 80(48)
- 100(47)
- 125(37)
- 150(38)
- 250(1)
材質
- ゴム(1)
- スチール(11)
- 鋳鉄(10)
呼び径(B)
- 4(5)
- 5(5)
- 6(6)
- 8(20)
ブランド
- 東亜高級継手バルブ製造(12)
- 伊藤鉄工(11)
「種類」から絞り込む

エルボ(5)

キャップ(1)

ソケット(3)

チーズ(5)

フランジ(1)

ユニオン(2)

M4 満水テスト器具4 縦横兼用型
伊藤鉄工¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷COS-T用満水テスト器具 タテヨコ兼用型材質(止水パッキン)CRクロロプレンゴム、(上部円板)SS400鉄/電気めっき、(特注ボールバルブ)銅製/電気めっき、(バルブパッキン)CRクロロプレンゴム、(下部円板)SS400鉄/電気めっき
IML-J2 フランジ セット(通常用) (1口)【新型】
伊藤鉄工¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷から3日以内出荷接続部のたわみの限界は±3°です。 管のすっぽ抜けを防止します。 引抜阻止力が高く耐震性に優れます。材質(フランジ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(パッキン)EPDM,(鋼球・ボルト・六角ナット)SWCH鉄、(ボルト・六角ナット)三価クロムメッキ
IML-G2 グリップセット(圧送排水用) (一口一面用)【新型】
伊藤鉄工¥33,980税込¥37,3781個翌々日出荷ネジ加工が不要で施工性に優れています。 管のすっぽ抜けを防止します。 可とう性があり耐震性に優れます。 雨水排水の脱管防止にも最適です。 ボルトは溶融亜鉛メッキもご用意できます。材質(フランジ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(パッキン)EPDM、(鋼球・本体側ボルト・本体側ナット)SWCH鉄、(本体側ボルト・ナット)三価クロムメッキ、(グリップ)FCD450ダクタイル/鋼止め塗装、(グリップ)FCD450ダクタイル/請止め塗装、(グリップ側ボルト・ナット)SWCH鉄/三価クロムメッキ、(スプリングワッシャー)SWRH62B/三価クロムメッキ、(ワッシャー)SS400鉄/三価クロムメッキ