絞り込み
種類
ユニオン(1)
呼び径(A)
- 40(3)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(B)
- 1-1/2
- 3/8(1)
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(4)
- 1-1/4(2)
- 2(3)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
ブランド
- HSバルブ(2)
- I-VALUE(1)
「種類」から絞り込む

ユニオン(1)

U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)
HSバルブ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から6日以内出荷ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット
I-VALUE¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
U-PVC メタル入りバルブソケット
HSバルブ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷メタル入り(インサート付)のバルブソケットです材質インサート金具:C3604使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体U-PVC接続方式TS