絞り込み
種類
インクリーザー(2)
エルボ(11)
キャップ(1)
ソケット(10)
チーズ(5)
ニップル(2)
呼び径(A)
- 75
- 30(18)
- 40(41)
- 50(46)
- 65(27)
- 80(6)
- 100(33)
- 125(8)
- 150(10)
- 200(3)
呼び径(B)
- 3(32)
- 5(3)
- 6(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(21)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
ブランド
- 東栄管機(10)
- セキスイ(9)
- Aron(アロン化成)(8)
- 前澤化成工業(3)
- カクダイ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
東栄管機・セキスイ・Aron(アロン化成)・前澤化成工業・カクダイ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
「種類」から絞り込む

インクリーザー(2)

エルボ(11)

キャップ(1)

ソケット(10)

チーズ(5)

ニップル(2)

DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DV継手90°片受片差しエルボ
東栄管機(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプDV
DV90°径違いチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手持出しソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から6日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手 排水バルブエルボ
前澤化成工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用します。仕様排水金具・鋼管・鋼管継手などと塩ビ管をつなぎたいとき形状エルボタイプDV接続ねじ種類管用テーパねじ
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
DV45°エルボ
セキスイ¥349税込¥3841個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DVカラー継手90°エルボ
東栄管機¥529税込¥5821個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボ90°色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVヤリトリ ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥649税込¥7141個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
DVカラー継手ソケット
東栄管機¥319税込¥3511個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ソケット色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DV90°大曲りエルボ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
DVカラー継手チーズ
東栄管機¥739税込¥8131個当日出荷から4日以内出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状チーズ色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット
セキスイ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から6日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等