絞り込み
種類
エルボ(2)
キャップ(1)
ソケット(3)
チーズ(2)
呼び径(A)
- 50
- 10(35)
- 13(148)
- 14(1)
- 16(72)
- 20(69)
- 25(11)
- 30(5)
- 40(6)
材質
- 鋳鉄(1)
ブランド
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 川西水道機器(1)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「種類」から絞り込む

エルボ(2)

キャップ(1)

ソケット(3)

チーズ(2)

ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット寸法L(mm)75規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ
日本継手(旧:JFE継手)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット
日本継手(旧:JFE継手)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。形状ソケット寸法L(mm)66規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど呼び径(A)50最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット
川西水道機器¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50