絞り込み
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(3)
  • 種類チーズ(2)
ブランド
  • 日本継手(旧:JFE継手)(6)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 川西水道機器(1)
呼び径(A)
  • 50
  • 10(26)
  • 13(121)
  • 14(1)
  • 16(57)
  • 20(59)
  • 25(11)
  • 30(5)
  • 40(6)
材質
  • 鋳鉄(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(2)
キャップ
キャップ(1)
ソケット
ソケット(3)
チーズ
チーズ(2)
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状ソケット寸法L(mm)75規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種キャップ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状キャップ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状エルボ90°規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種径違いチーズ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種チーズ

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状チーズ規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット 日本継手(旧:JFE継手)

    ポリブデン H種継手 熱融着式 H種ソケット

    日本継手(旧:JFE継手)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ポリブテン樹脂のみで成形されており、加熱溶融して冷却固定化することで接続部の樹脂が完全に一体化するプレハブ加工に最適な継手です。
    形状ソケット寸法L(mm)66規格JIS K 6779最高使用圧力(MPa)81~90℃以下の流体:0.4、71~80℃以下の流体:0.5、61~70℃以下の流体:0.6、51~60℃以下の流体:0.7、41~50℃以下の流体:0.7、31~40℃以下の流体:0.9、5~30℃以下の流体:1.0使用流体給水、給湯、冷温水、暖房、消火、ロードヒーティングなど呼び径(A)50最高使用温度(℃)90(循環給湯:70)適合管ポリブデン管
  • 塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器

    塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット

    川西水道機器
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50
  • ECエルボ SUGICO(スギコ)

    ECエルボ

    SUGICO(スギコ)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌々日出荷
    ・L字型のネジ切りパイプです。長手はカットして使用できます。
    適合排水ホース/TO-192L-BK形状エルボ使用流体水排水G2
樹脂管用継手