絞り込み
ブランド
フジトク・ハイロック・マルエム産業・群協製作所・三興マテリアルサプライ・エスコ・フジキン・リケン・イハラサイエンス・世光ハイテック
「材質」から絞り込む

R3/8”x12mmユニオン(ハーフ/ステンレス製)
エスコ¥2,620税込¥2,8821個翌日出荷仕様チューブ使用時は、インサートリングが別途必要となります。材質SUS316使用温度-196/600℃
8mmx3/8インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。エスコ品番EA425CN-83材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)8
8mmx1/4インチ 隔壁用ユニオン
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法H(mm)49寸法A(mm)56.8寸法F(mm)17寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6寸法B(mm)13チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87取付穴径(Φmm)13.2取付板厚(mm)13.5
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン
エスコ(1件のレビュー)¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)29.8寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87寸法K(mm)59.6
6mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA425CF-63材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)6
4mmx 6mm ストレートユニオン
エスコ¥2,280税込¥2,5081個翌日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。エスコ品番EA425CG-46材質SUS316形状ストレートユニオン寸法H(mm)28寸法A(mm)42.7寸法F(mm)14寸法E(mm)3.5チューブ外径(Φmm)4×6寸法D1(mm)15.3寸法D2(mm)15.4寸法G(mm)G1:14、G2:14寸法C1(mm)17.8寸法C2(mm)17.9
10mmx3/8インチ 圧力計ユニオン
エスコ¥2,620税込¥2,8821個当日出荷耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。エスコ品番EA425CN-103材質SUS316形状ユニオンチューブ外径(Φmm)10
10mmx3/8インチ エルボユニオン
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷エスコ品番EA425CF-103材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10
10mmx1/2インチ エルボユニオン
エスコ¥4,130税込¥4,5431個翌日出荷エスコ品番EA425CF-104材質SUS316形状エルボユニオン使用温度範囲(℃)-196~600チューブ外径(Φmm)10