絞り込み
材質
  • ステンレス(3)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • フジキン
  • フジトク(108)
  • ハイロック(88)
  • マルエム産業(42)
  • 群協製作所(33)
  • 三興マテリアルサプライ(33)
  • エスコ(14)
  • リケン(7)
  • イハラサイエンス(7)
  • 世光ハイテック(1)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類ユニオン(5)
  • 種類レジューサー(3)
呼び径(A)
  • 6(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(3)
黄銅(真鍮)(3)
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)ストレートユニオン

    フジキン
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8接続形式2圧縮リング方式流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)レデューサー

    フジキン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8)接続形式2圧縮リング方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)インサートブッシュ

    フジキン
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-6418形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)11.7適合管外径(Φmm)【T】6×4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(インチ)インサートブッシュ

    フジキン
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。繰返し脱着可能。
    形状インサートブッシュ温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ、インチ)レデューサー フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ、インチ)レデューサー

    フジキン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状レデューサー温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)ストレートユニオン

    フジキン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。形状ストレートユニオン使用圧力(MPa)35.8使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。流体温度(℃)-196~537RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(インチ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-0898材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)37.9材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)ハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。トラスコ品番655-4000材質黄銅形状ハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)36.1材質(ボディ)C3604B適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサー フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)レデューサー

    フジキン
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番351-9504形状レデューサー六角対辺(mm)14温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)40.7適合管外径(Φmm)【T】6×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオン フジキン

    2圧縮リング継手 ニューV-Lok(ミリ)Oリング式ハーフユニオン

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
    用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。トラスコ品番352-1075形状ハーフユニオン六角対辺(mm)12温度(℃)【液体】-196~537最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa)寸法A(mm)26.2適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製 フジキン

    2圧縮リング継手 パワフルロック(ミリ)エルボハーフユニオン 黄銅製

    フジキン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。材質黄銅形状エルボハーフユニオン六角対辺(mm)19温度(℃)【液体】-45~200最高使用圧力(MPa)4.9寸法A(mm)33.3材質(ボディ)C3771BRoHS指令(10物質対応)対応
  • F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE フジキン

    F900継手 2圧縮リング継手 FINE series PURE

    フジキン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
    用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等材質ステンレス鋼六角対辺(mm)10温度(℃)【液体】-196~350最高使用圧力(MPa)16.2材質(ボディ)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
鋼・ステンレス管用くい込み継手