電球ソケット・レセプタクル :「ソケット」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「口金」から絞り込む
E17(1)
家庭用コンセントに差し込んで簡易照明として使用できます。耐熱性に優れた陶磁器製。電球60W以下の物をご使用ください。中間スイッチ付き。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切って行ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造しないでください。ソケットを固定してご使用ください。
口金E17
コード長さ(m)1.5
定格容量3A・125V
サイズ(mm)25×39
口金26mmの電球を口金17mmの電球ソケットに取付ける為の変換アダプターです。
仕様●口金:E17→E26●サイズ(mm):Φ33.5×36.5●重量(g):33●材質:樹脂
アズワン品番65-2178-59
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
口金26mmの電球を、口金39mmの電球ソケットに取り付けるための変換アダプターです。陶磁器製の為、耐熱性に優れています。電球は100W以下のものをご使用ください。警告ソケット内部(口金)には絶対に手を入れないでください。ランプの交換は必ず電源を切ってください。水のかかる場所では使用しないでください。分解・改造はしないでください。
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります
- シーリング
- ローゼット
- シーリング・ローゼット取付部品
- 電球ソケット・レセプタクル
- セード
- ランプチェンジャー
電球ソケット・レセプタクル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。