絞り込み
ブランド
  • 栗山百造(1)
  • カナイ(1)
  • タナカ(1)
材質
  • 鉄 - SWRCH
  • 鉄すべて(46)
  • SWRCH
  • SPHC(8)
  • SS400(4)
  • SWRM(1)
  • ZAM(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(23)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレス(4)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フラットボルト 栗山百造フラットボルト栗山百造(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
M12スプリングワッシャー付ナット タナカM12スプリングワッシャー付ナットタナカ
42税込46
1個
当日出荷
材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力フィストアンカーボルト カナイ高耐力フィストアンカーボルトカナイ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
木造建築用ボルト・ナット