絞り込み
材質
- 鉄すべて(13)
- SCM435(1)
- SPFH(1)
- SPHC(6)
- 亜鉛めっき鋼板(2)
- 炭素鋼(1)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- タナカ(24)
- カナイ(21)
- BXカネシン(14)
- 八幡ねじ(12)
- 栗山百造(3)
- 晃和(3)
- ティカトウ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ノーブランド(1)
- ナニワボールト(1)
- 大五郎(1)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(13)
鉄SCM435(1)
鉄SPFH(1)
鉄SPHC(6)
鉄亜鉛めっき鋼板(2)
鉄炭素鋼(1)

Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941袋(10個)当日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181袋(5枚)3日以内出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
DH バネ付角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥669~税込¥736~1袋(10枚)当日出荷スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
バネ付丸座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499~税込¥549~1袋(5枚)当日出荷から9日以内出荷座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
クロメート 木材ワッシャー(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥479~税込¥527~1パック(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷スチール製 クロメートメッキの平ワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理クロメート
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1袋ほか3日以内出荷から4日以内出荷M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにセット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
クリカッター専用ビット M12用
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998税込¥3,2981袋当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途クリカッター専用トラスコ品番225-7545材質SCM435質量(kg)0.2ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥959税込¥1,0551袋(5個)当日出荷座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥849~税込¥934~1袋(5枚)翌々日出荷から9日以内出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥449税込¥4941袋(5枚)翌々日出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
DHバネ付丸座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781ケース(400枚)3日以内出荷スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×45材質鉄 電気亜鉛めっき
DHバネ付角座金
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥19,980税込¥21,9781ケース(400枚)3日以内出荷スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×40材質鉄 電気亜鉛めっき