絞り込み
材質
  • 鉄すべて(20)
  • SCM440(1)
  • SPHC(10)
  • SS400(1)
  • SWRCH(4)
  • SWRM(3)
  • ZAM(1)
ブランド
  • カナイ
  • タナカ(24)
  • BXカネシン(14)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(13)
  • 八幡ねじ(12)
  • 栗山百造(3)
  • 晃和(3)
  • ティカトウ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナニワボールト(1)
  • 大五郎(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄すべて(20)
SCM440(1)
SPHC(10)
SS400(1)
SWRCH(4)
SWRM(3)
ZAM(1)
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ

    ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

    カナイ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
    用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
  • 丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ

    丸座金 4.5×Φ4.5 M12用

    カナイ
    32税込35
    1個
    当日出荷
    角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • バネ付角座 カナイ

    バネ付角座

    カナイ(1件のレビュー)
    38税込42
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • スリーク座付ナット用ギヤビット カナイ

    スリーク座付ナット用ギヤビット

    カナイ
    469税込516
    1個
    当日出荷
    スリーク座付ナットおよびギヤ座金を締め付けるための専用工具です。勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
    適合M12用材質JIS・G3507-2相当
  • スリーク座付ナット カナイ

    スリーク座付ナット

    カナイ(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
    用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
  • ハイブリッドⅡ丸座金 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金

    カナイ
    519税込571
    1個
    当日出荷
    座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
    仕様M16用座金
  • ハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー) カナイ

    ハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー)

    カナイ
    279税込307
    1個
    11日以内出荷
    アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
    材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
  • ハイスプリング丸座金 カナイ

    ハイスプリング丸座金

    カナイ(3件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • ハイスプリング角座金 カナイ

    ハイスプリング角座金

    カナイ(1件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
  • ハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー) カナイ

    ハイブリッドⅢ丸座金 M12(ジョイントワッシャー)

    カナイ
    239税込263
    1個
    9日以内出荷
    アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。不要な座掘りによる木材の断面欠損を抑制します。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
    材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
  • ギヤビット M12 カナイ

    ギヤビット M12

    カナイ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
    用途スリーク座付ナットM12× 38、リード座金M12Φ49およびギヤ座金M12Φ69を締め付けるための専用工具です。仕様M12用材質JIS G 3507-2 相当
  • バネ付丸座 カナイ

    バネ付丸座

    カナイ(1件のレビュー)
    36税込40
    1セット
    欠品中
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • ギヤ座金 M12Φ69 カナイ

    ギヤ座金 M12Φ69

    カナイ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
    材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
  • トリニティープロテクション座金 カナイ

    トリニティープロテクション座金

    カナイ
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
    仕様M12用座金材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
  • インパクト座金 カナイ

    インパクト座金

    カナイ
    139税込153
    1個
    3日以内出荷
    「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
    仕様M12用座金材質JIS G 3131 SPHC表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
  • トリニティー丸座金 M12用 カナイ

    トリニティー丸座金 M12用

    カナイ
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
  • ギヤ座金 M16-105×80 カナイ

    ギヤ座金 M16-105×80

    カナイ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    Zマークの角座金W9.0x80およびM16ナットと同様の用途で使用する座金です。専用の締め付け工具のギヤビットM16・M12兼用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます。座金を横架材内で納めての施工も可能です
    材質ギヤ角座金105x80(JIS G 3101 相当) ギヤナットM16Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)38.4kN、(ひのき類)33.28kN、(すぎ類)25.43kN
  • ボアリード座金 M12Φ49 カナイ

    ボアリード座金 M12Φ49

    カナイ
    209税込230
    1個
    3日以内出荷
    座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
    材質JIS・G3505 SWRCH6A 相当表面処理クロメート(JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2)耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)10.03kN、(ひのき類)8.69kN、(すぎ類)6.69kN試験機関(公財)日本住宅・木材技術センター 依24-171
  • 高耐力角座金 カナイ

    高耐力角座金

    カナイ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
    用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム座金 M12用 Φ45 カナイ

    ゴム座金 M12用 Φ45

    カナイ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
    材質ZAM 2.3t 弾性ゴム耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
木造建築用座金