床断熱材をしっかりサポート。
床下のボードタイプの断熱材を保持するための金物です。
ステンレス材を使用していますので、耐食性に優れています。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質SUS430-2B
使用方法ボードタイプの断熱材の厚みに合わせたクリクリップを根太の側面に450mmピッチ程度の間隔で、切り起こされた2つの爪を同時に打ち込み取り付けてください。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本
板厚(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター第06A2654号
短期基準接合耐力(kN)5.9
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレス
セット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
根太の側面より掛けて床下の断熱材を支える金物です。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させる為の受け金物です。
2つの爪は、一度に打ち込めるようになっていますので施工性に優れます。
ステンレス材を使用していますので耐食性に優れています。
床下の断熱材をフロアーの裏側にピッタリと密着させるための受け金物です。一般的な厚みの断熱材に合わせて規格化した商品ですので、コストパフォーマンスに優れています。根太の上面にまたがせて肩に引っ掛けられますので、施工性に優れています。
用途根太の肩に掛けて床下断熱材を支える金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
種別断熱材30mm用
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.4
マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。
ステンレスビスを使用するため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
Zマーク金物(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×6本
使用方法(1)本体の中心線と(柱)の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.6
寸法(mm)50×120
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
1個
¥289
税込¥318
欠品中
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YD-R60×13本
種別標準仕様
表面処理(2B材)生地
板厚(mm)1.0
N値2.3以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第01A3139号
短期基準接合耐力(kN)12.7
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YA-S45×4本
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.7
使用接合具皿ビス
N値0.7以下
告示1460号第2号ろ
建材試験センター第04A2122号
短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
¥93
税込¥102
当日出荷
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。背割りのある柱にもビスが干渉することなく施工できます。背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品ビスCPQ-45(グレー)×8本
規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2252号
板厚(mm)0.6
法規制告示 平12建告第1460号第2号(に)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.5
耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):8.4kN
1セット
¥209
税込¥230
当日出荷
ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。
長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。
打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。
材質JIS・G4305 SUS430
付属品3番四角ビス(YA-S45×8本)
表面処理2B材(生地)
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
告示1460号第2号は
ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
1セット
¥109
税込¥120
当日出荷
従来の山形プレートを超える許容引張耐力があるうえ、横架材の上端または下端に取り付けるため、外壁の施工が容易にできます。
板厚が薄いため、金物の施工後でも直接床合板を施工できます。
ステンレスビスを使用しているため、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×10本
使用方法(1)本体の刻印のあるほうを柱側にして位置決めをします。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)70×50×18
規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)6.4
N値1.2以下
1個
¥529
税込¥582
欠品中
柱と梁、柱と土台等を接合するステンレス製
0.6mmの仕口金物です。背割れ材の接合に適した形状となっています。板厚が薄いので、壁合板を欠き込まず、直に貼っても出張りが目立ちません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質SUS304(JIS・G4305)
付属品YA-S45×8本
規格ハウスプラス住宅保証(株)HP03-KT005
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
N値1.0以下
耐力試験短期基準接合引張耐力5.7kN
1セット
¥139
税込¥153
4日以内出荷
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製
1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。小屋梁と小屋束にご使用いただけます。
材質SUS430(JIS・G4305)
付属品YA-S45×4本
規格(財)建材試験センター受付第04A0012号
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)1.0
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当
N値0.68以下
耐力試験短期基準接合引張耐力3.6kN
1セット
¥95
税込¥105
当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも一個の止め付けで耐力を有します。板厚が(1mm)薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用するステンレス製の金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
付属品YD-R60×6本、YD-R90×7本
種別床合板仕様
表面処理(2B材)生地
板厚(mm)1.0
N値2.4以下
告示1460号第2号へ
建材試験センター第02A1944号
短期基準接合耐力(kN)12.9
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305)
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)1.0
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま貼ることができます。
かど金物に比べビスが少数で接合でき、しかも引抜き耐力は上回ります。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
軽量なので現場作業が容易です。
エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)5.9
N値1.1
告示1460号第2号は
建材試験センター06A2654
1セット
¥179
税込¥197
当日出荷
ボードタイプ断熱材の保持に使用します。断熱材の厚みに合わせた3種類の寸法(65用・75用・95用)を用意しました。
材質ステンレス鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
用途断熱材の保持に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
厚さ(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
柱と横架材のコーナー面を接合するステンレス製
1.0mmの小型仕口金物です。板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他の金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
材質SUS304(JIS・G4305)
付属品YA-S45×2本、YA-S75×2本
規格(財)建材試験センター受付第04A1384号
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)1.0
法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(ろ)に該当
N値0.7以下
耐力試験短期基準接合引張耐力4.2kN
1セット
¥109
税込¥120
当日出荷
ビスの配置によって、背割れの面にも施工できます。
厚みが0.6mmと薄く、金物の上から面材を張っても干渉しません。
線の刻印と仮止め用の爪が付いて、取り付けやすく確実に施工できます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
材質はステンレス製で耐食性に優れています。
板厚1mm、高さ40mmと製品が小さいので、他金物と干渉を抑えて所定の耐力を発揮します。
用途柱と横架材のコーナー面を接合に使用します。小屋梁と小屋束に使用します。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。
板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。
他部材との干渉を抑えることができます。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のかど金物は板厚が2.3mmですがステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直貼りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。止め付けしやすいよう仮止め爪が設けてあり柱側に「柱」の刻印がしてあります。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
面材の厚みは9mmまで対応します。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途面材を受ける金物です。
材質JIS G 4305 SUS430
寸法30×45×30
表面処理2B材(生地)
板厚(mm)0.6
1袋(100個)
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)
トラスコ品番821-8527
質量(kg)0.212
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R
使用接合具DBS-45(6本/組)
N値1.1以下
短期基準接合耐力(kN)6.1
1袋(4枚)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。
板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。
エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。
ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。
本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。
Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)
付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本
使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)75×200
規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定
法規制告示1460号第二号(は)
RoHS指令(10物質対応)対応
N値1.0以下
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。