絞り込み
材質
  • 鉄すべて
  • SGHC
  • SPHC
  • ZAM
  • スーパーダイマ(R)
  • 亜鉛めっき鋼板
  • 炭素鋼
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUS430(2)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(23)
  • 八幡ねじ(10)
  • タナカ(9)
  • 栗山百造(3)
  • BXカネシン(2)
  • ノーブランド(1)
  • カナイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(1)
ステンレスすべて(6)
ステンレスSUS304(3)
ステンレスSUS430(2)
鉄すべて
SGHC
SPHC
ZAM
スーパーダイマ(R)
亜鉛めっき鋼板
炭素鋼
オメガ短冊スリム10 タナカオメガ短冊スリム10タナカ(1件のレビュー)
209税込230
1枚ほか
当日出荷
横架材の継手の補強に使用します。
材質降状点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材寸法(mm)50×250×0.6(t)表面処理溶融亜鉛メッキ鋼板(Z27)相当
クリ10プレート 栗山百造クリ10プレート栗山百造(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
短ざく金物  くぎ付 ノーブランド短ざく金物 くぎ付ノーブランド(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途上下階の柱相互または胴差相互の接合材質溶融亜鉛メッキ鋼板付属品スクリューくぎZS50×3本規格Zマーク金物
巾広短冊金物 タナカ巾広短冊金物タナカ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ビスで取付けるため、作業効率がアップします。 Z短ざく金物より板厚が薄くZボルトも使用しないため、木材の欠損を抑えるのと同時に、外壁面への干渉も最小限に抑えました。 Zマーク金物(短ざくS)と同等認定品です。
用途梁継手の補強に使用します。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本使用方法(1)本体の中心線を目安にして接合部に位置決めをします。(2)専用角ビットビスTBA-45(10本)で取り付けてください。※専用角ビットビスTBA-45の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(短ざくS)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
ビスどめ短ざく BXカネシンビスどめ短ざくBXカネシン(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
用途継手の補強に使用します。(BS-S240)継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
マルチL型補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチL型補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
269税込296
1個
翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質穴径(Φmm)4.6適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
クリ10短ざく金物 栗山百造クリ10短ざく金物栗山百造
159税込175
1個
当日出荷
施工が簡単。薄型ビス止め短ざく金物。 上下階管柱の緊結、胴差相互の緊結、及び2階床梁の継手の補強に使用する金物です。 10kN以上の耐力を持つため、上下階の緊結にも使用できます。 板厚を0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本使用方法クリ10短ざくの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A3278)
クリビスプレート 栗山百造クリビスプレート栗山百造(3件のレビュー)
64税込70
1個
当日出荷
合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190)付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本)使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。表面処理Zn-6% AI-3% Mg板厚(mm)0.6試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
オメガ短冊スリム10ロング450 タナカオメガ短冊スリム10ロング450タナカ
279税込307
1枚ほか
当日出荷から6日以内出荷
本商品1枚(直付仕様)で短期基準接合耐力10.1kN、本商品2枚(直付並列)で短期基準接合耐力22.3kNの耐力確保が可能です。 Zマーク短冊金物以上の短期基準接合耐力があるため、耐震等級2以上で 求められる横架材の必要接合部倍率に対し幅広い対応が可能です。 板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。
用途横架材の継手の補強や上下階管柱の連結に使用します。材質降伏点560N/mm2以上、引張強さ590N/mm2以上の鋼材付属品専用角ビットビス TBA-45(500本)厚さ(mm)0.6寸法(mm)50×450表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)相当
マルチプレート補強金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチプレート補強金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
翌々日出荷
小さい穴は皿木ねじ留め付け用・大きい穴はボルト留め付け用、使用シーンに合わせて留め付ける穴を選べるマルチ金物です。ビスでもボルトでも留め付けできます。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質穴径(Φmm)4.6規格プレート寸法W(mm)40板厚(mm)2.3適合ビス皿木ネジ3.5mm穴径(mm)9
特厚金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
71税込78
1個
翌々日出荷
厚みのあるスリムな等辺タイプの補強金物です。箱や棚受け、家具などのコーナー部の補強に適しています。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。寸法W(mm)16板厚(mm)3
カラー 一文字 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー 一文字ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
72税込79
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
帯金物 八幡ねじ帯金物八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷から11日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途外壁の隅角部開口部の両端、耐力壁の縦枠および床根太などを継ぐ場合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Z平金物 八幡ねじZ平金物八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
3日以内出荷
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
パイプガード 八幡ねじパイプガード八幡ねじ
399税込439
1セット(5個)
4日以内出荷
枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。材質表面処理溶融亜鉛めっき
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219特価
1個
当日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
かね折り金物SD タナカかね折り金物SDタナカ
539税込593
1個
当日出荷
ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表に出ません。財・建材試験センターによる品質性能試験済みです。
用途隅通し柱と2方向の胴差の接合補強に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×10本厚さ(mm)0.6寸法(mm)70×240×240規格財・建材試験センター性能試験第05A0205号表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)耐力試験短期基準引張耐力8.6kN
釘止めかね折り金物 BXカネシン釘止めかね折り金物BXカネシン
519税込571
1枚
5日以内出荷
隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。
用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
補強金物  カラー三方面 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー三方面ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
329税込362
1個
当日出荷
コーナーやつなぎ目などに最適な補強金物です。木材を立方体にするとき表面から補強する金物です。
用途DIY・家具・オフィッス・工場・店舗・設備などに。材質寸法A(mm)46適合サイズ(mm)【ビス】皿木ネジ2.4寸法B(mm)46寸法W(mm)14板厚(mm)0.8穴数7
補強金物 カラー金折 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー金折ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
119税込131
1個
当日出荷
外側からビスで留め付けます。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)20穴径(mm)4.5
スリムサポート L字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート L字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
90税込99
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材規格Zマーク金物表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820 タナカHDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=820タナカ
4,898税込5,388
1枚
23日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)820表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
HDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880 タナカHDジョイント39kN用(ロングタイプ)L=880タナカ
4,998税込5,498
1枚
23日以内出荷
組立梁の梁継手補強に使用します。1.従来の継手金物と比較して剛性に優れ、たわみ等に強い組立梁が構成可能です。2.長さ6m以下の材木で構成することで、手軽に大スパン設計が可能となります。3.現地組み立てが可能なため、特別な配送を必要としません。4.ビスで取り付けるため、作業効率がアップします。
付属品HDジョイント39kN用L=700 4枚、巾広短ざく金物235 4枚、専用角ビットビスTBA-65(120本)、専用角ビットTBA-45(40本)材質HDジョイント39kN用:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGH400/巾広短ざく金物235:JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板)一般用SGHCまたはSGCC長さ(mm)880表面処理HDジョイント39kN用:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)/巾広短ざく金物235:溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
スリムサポート T字フラット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)スリムサポート T字フラットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
当日出荷
13mm以上の板厚に対応しています。集成材(DIY用の薄板)を留め付けるのに最適なスリム設計の補強金物です。
用途木材の造作に。材質スチール板厚(mm)2寸法b(mm)12穴径(mm)4.5
DH 釘止め短冊 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(50個)
翌々日出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物として。付属品Zスクリュー釘 ZS50 10本/組トラスコ品番226-0682材質ZAM、表面処理:高耐食溶融めっき鋼板長さL(mm)235寸法W(mm)70N値1.9以下短期基準接合耐力(kN)10.1
Zマーク 火打金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 火打金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1袋(5本)
翌々日出荷
小梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱及び胴差と通し柱の連結に使用するZマーク表示金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部分や、土台火打ちとして。付属品小型角座金 2枚/本・平釘 ZF55 6本/本トラスコ品番225-9167材質JIS G 3302(亜鉛スチール板)構造用SGH400、表面処理:溶融亜鉛めっき鋼板Z27長さL(mm)990板厚(mm)2.3
新腰高羽子板255 八幡ねじ新腰高羽子板255八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(10個)
3日以内出荷
羽子板部分が短いため、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面、柱面にあたりません。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
レスビー羽子板ボルト 八幡ねじレスビー羽子板ボルト八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質炭素鋼表面処理クロメートめっき
メルト羽子板ボルト 八幡ねじメルト羽子板ボルト八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(10個)
3日以内出荷
Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質表面処理クロメートめっき
ビスどめ短ざく 八幡ねじビスどめ短ざく八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
ビスどめ羽子板匠 八幡ねじビスどめ羽子板匠八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)
3日以内出荷
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
Z丹尺 八幡ねじZ丹尺八幡ねじ
3,298税込3,628
1セット(10枚)
3日以内出荷
用途2階床梁及び管柱の連結等の補強に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Z金折金物 八幡ねじZ金折金物八幡ねじ
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途通し柱と胴差の取合いに。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
N-1.6 短ざく金物300 カナイN-1.6 短ざく金物300カナイ
279税込307
1本
5日以内出荷
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
379税込417
1袋ほか
4日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組長さL(mm)180寸法W(mm)0.6
Zマーク ひら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(5個)
翌日出荷
かすがい・短ざく金物と同等の用途です。
付属品Z太め釘 ZN-65 4本 /個トラスコ品番225-7563材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27品番SM-12長さL(mm)120
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個
Zマーク かね折り金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク かね折り金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1袋(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
隅通し柱と胴差の接合補強に。
付属品Zスクリュー釘 ZS-50 2本 /個材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 短ざく金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 短ざく金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1袋(2個)
3日以内出荷
上下階の柱相互、胴差相互の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Zスクリュー釘 ZS-50 3本 /個規格Zマーク金物
金折り金物特集
おすすめ人気ランキング
短冊・ひら・金折り金物