絞り込み
材質
  • ステンレス(1)
  • 鉄すべて(2)
  • SGHC(1)
  • ZAM(1)
ブランド
  • BXカネシン
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(26)
  • 八幡ねじ(11)
  • タナカ(10)
  • 栗山百造(3)
  • カナイ(3)
  • ノーブランド(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレス(1)
鉄すべて(2)
SGHC(1)
ZAM(1)
  • フィックステンプレート(梁継ぎ手金物) BXカネシン

    フィックステンプレート(梁継ぎ手金物)

    BXカネシン(9件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    当日出荷
    従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
    用途横架材継ぎ手を補強する金物です。付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)寸法(mm)190×70規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
  • ビスどめ短ざく BXカネシン

    ビスどめ短ざく

    BXカネシン(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    1枚で10.8kN、2枚使いで21.6kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。板厚が0.6mmなので構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
    用途継手の補強に使用します。(BS-S240)。継手の補強、通し柱を介した胴差の相互、横架材を介した管柱の相互の連結時の補強に使用します。(BS-L360)付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本材質ZAM(MSM-CK590-DZC90)表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釘止めかね折り金物 BXカネシン

    釘止めかね折り金物

    BXカネシン
    519税込571
    1枚
    5日以内出荷
    隅通し柱と2方向の胴差を接合する釘どめのかね折り金物です。釘穴は釘頭が出ないエンボス加工です。
    用途隅通し柱と2方向の胴差を接合します。付属品リングネイルFRN-55×10本材質JIS G 3302 SGHC表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • くぎどめ短ざくS BXカネシン

    くぎどめ短ざくS

    BXカネシン
    279税込307
    1枚
    5日以内出荷
    横架材継ぎ手を補強するくぎどめの短ざく金物です。並列2枚張りでも使用可能なため、片面だけの施工で高耐力確保が可能です。1枚で10.4kN、2枚で17.8kNと高耐力のため、耐震等級の接合部チェックが有利になります。2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
    用途継手の補強に使用します。付属品リングネイルPZ-FRN-55(シルバー)×10本規格高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
短冊・ひら・金折り金物