一体成形のスリム腰高羽子板。
小屋梁と軒桁・軒桁と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。
ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)以上の耐力が得られます。
本体が腰高になっている為、、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。
羽根部分がスリムな為、根太や筋かいなどと干渉しにくく、施工自由度が増します。(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)
座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。
コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8相当
付属品六角ナット(M12)1個
使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。
表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)
試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(07A2362)
1個
¥139
税込¥153
3日以内出荷
羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。
従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。
かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。
羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
材質JIS・G3505 SWRM8
仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN
付属品M12ナット
全長(mm)285
表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
1本
¥119
税込¥131
5日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。