17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・ビス・専用座金の全てにおいてクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 アンカーボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm~34.5mmまで、PRH-40で17.5mm~33.8mmまで対応しています。 PRH-25はビス5本で25.3kNまで、PRH-40はビス10本で40.3kNまで対応できます。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に。 材質(背板/専用座金)JIS G 3101 SS400、(筒)JIS G 3131 SPHC 使用方法(1)土台部のアンカーボルト(M16)や上下階の両引きボルト(M16)等に本体を通します。(2)付属のビスで本体を柱に取付けます。(3)付属の専用座金を入れ、ナットで締付けます。 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/性能試験(HP14-KT028/HP13-KT092)
1セット
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高水準の引き抜きに対応が可能です。(68.1kN) 軽量化と高耐力を両立させた、環境に配慮したクロムフリー対応商品です。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済商品です。
用途基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質板部:JIS G 3101 SS400、U字部:JIS G 3101 SS400 付属品専用座金×1枚、専用角ビットビス(TB-101)×18本 寸法(mm)45×550×4.5(t) 規格ハウスプラス確認検査 HP14-KT158 表面処理エコート(R)WH処理 RoHS指令(10物質対応)対応 短期基準接合耐力(kN)68.1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。四角穴ビスの簡単施工を実現しました。クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途土台・基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質JIS G 3101 SS400 付属品ビスYPR-85(グレー)×18本、丸座金×1個 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT026 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応 N値11.3 短期基準接合耐力(kN)60.0
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカー12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)20.5
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS×1個、ガードアンカージベル12×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)20.5
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカージベル16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.5
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル30×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)30.8
1セット
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル25×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

25kN同等ホールダウン金物として使用できます。
用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースL×1個、ガードアンカー16×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×13本、M16エポキシ樹脂接着系アンカー×2本、M16アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.5
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐高力52.97kNまでの引き抜きに対応可能です。 四角穴ビスのカンタン施工を実現可能にしました。 クロムフリー金物で環境にやさしい製品です。 2×4工法において基礎とたて枠の緊結、上下階のたて枠相互の緊結に使用。
材質JIS G 3101 SS400 付属品ビスYPR-85(グレー)×18、専用座金×1 規格ハウスプラス確認検査株式会社性能試験HP13-KT025 表面処理プロイズ処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

25kN同等ホールダウン金物として使用できます。 無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)25.8
1セット
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無筋基礎の場合には、ガードホールダウンジベルを使用し、増し基礎を行い既存基礎との一体化が図れます。
用途ガードホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガールホールダウンジベル真壁20×1個、M12ラグスクリューボルト×1本、M6ビス×10本、M12エポキシ樹脂アンカー×2本、M12アンカーボルト×2本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)22.3
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存鉄筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカー12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)41.6
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ガードピースホールダウン金物を柱脚部に使用し、後施工ホールダウン金物として使用できます。 既存無筋コンクリート基礎用。 材質JIS G-3101(SS400) セット内容ガードピースS・L×1個、ガードアンカージベル12×2個、M12ラグスクリューボルト×2本、M6ビス×23本、M12エポキシ樹脂接着系アンカー×4本、M12アンカーボルト×4本 表面処理溶融亜鉛メッキHDZ55(JIS H 8641) 短期許容引張耐力(kN)41.6
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)