2ページ目: たる木止め金物

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • タルフィック・L 八幡ねじ

    タルフィック・L

    八幡ねじ
    349税込384
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
  • Zヒネリ金物 八幡ねじ

    Zヒネリ金物

    八幡ねじ
    599税込659
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • Zクラ金物 八幡ねじ

    Zクラ金物

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
    用途垂木と桁の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • ひねり金物ST-Ⅱ カナイ

    ひねり金物ST-Ⅱ

    カナイ
    57税込63
    1個
    4日以内出荷
    たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
    用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ(ZN-40)×4本材質JIS G 3302 SGHC または SGCC表面処理Z27板厚(mm)1.6
  • ラフターバンド カナイ

    ラフターバンド

    カナイ
    83税込91
    1個
    3日以内出荷
    たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
    用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27
  • 丸座付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    丸座付ボルト

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1袋
    4日以内出荷
    60パイの座堀加工で作業性が向上します。 座堀錐(Φ60)で深さ10mm程度の座堀を行います。
    用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質丸座部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材、ボルト部:JIS B 1051強度区分4.6を満足する炭素鋼、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M16
  • Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク くら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    たる木と軒げた又はもやの接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク くら金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    たる木と軒げた又はもやの接合に。
    付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク ひねり金物

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    7,498税込8,248
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
  • ラフターロック・ZERO タナカ

    ラフターロック・ZERO

    タナカ
    439税込483
    1セット
    当日出荷
    垂木を桁、棟木に固定した屋根面と火打金物・火打梁等を併用することで、屋根構面の水平剛性を高めることが可能です。 垂木を固定した屋根面の水平剛性を含む建物の構造耐力が許容応力度計算により安全であることが確かめられた場合には「火打の省略」が可能です。
    用途軒の出がゼロの垂木と桁の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TBA-45)×500本、構造用Vカットビス×50本使用方法(1)軒桁に金物をセットし、専用角ビットビスTBA-45(6本)でとめ付けてください。(2)金物側面の切り欠き部分を目安にして構造用Vカットビスを垂木に施工してください。(3)垂木に対し、専用角ビットビスTBA-45(4本)でとめ付けてください。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)78.7×52.5×70×1.6(t)規格【一財・建材試験センター性能試験】第11A3288号(垂木の軸方向すべり出しの性能)第11A3285号(垂木の吹き上げ引張の性能)第11A3291号(垂木の直交方向転びの性能)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • たる木バンド タナカ

    たる木バンド

    タナカ
    219税込241
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
    付属品太め釘AN-40/5本材質NSDC570表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフターロック用Vカットビス タナカ

    ラフターロック用Vカットビス

    タナカ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC寸法(mm)6×L-100表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
  • ハリケンタイ BXカネシン

    ハリケンタイ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    81税込89
    1個
    6日以内出荷
    本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
    用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。付属品太めくぎ ZN40×6本材質JIS G 3302 SGCC規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラフターバンド カナイ

    ラフターバンド

    カナイ
    14,880税込16,368
    1箱(200個)
    6日以内出荷
    たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
    用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。付属品太めくぎ ZN-40×5本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-04
  • たる木ネジサポート カナイ

    たる木ネジサポート

    カナイ
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
たる木止め金物