カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 木造住宅接合金物
          • たる木止め金物
さらに商品を絞り込む

たる木止め金物 :「釘」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
DH タルキジョイント ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイントダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N)厚さ(mm)0.6
ボルト隠し 日創プロニティボルト隠し日創プロニティ
899税込989
1個
翌日出荷
ボルト隠し兼正座。銅釘4本付。
用途銅製ナット隠し材質
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1袋(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
209税込230
1個
翌日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番225-7604材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
109税込120
1個
翌日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク くら金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク くら金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
10,980税込12,078
1箱(100個)
翌々日出荷
たる木と軒げた又はもやの接合に。
付属品Z太め釘 ZN-40 7本 /個トラスコ品番223-7142材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク ひねり金物 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,498税込8,248
1箱(200個)
翌々日出荷から3日以内出荷
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
219税込241
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
板厚0.6mmの高張力鋼板を使用。垂木にまわして施工することで、耐力を確保!
材質NSDC570付属品太め釘AN-40/5本表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリーRoHS指令(10物質対応)対応
たる木バンド タナカたる木バンドタナカ
199税込219
1個
5日以内出荷
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×5本使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。厚さ(mm)0.6規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応
タル木どめSD タナカタル木どめSDタナカ(8件のレビュー)
52税込57
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製)付属品太め釘(ZN-40)×4本使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。厚さ(mm)0.6寸法(mm)28.6×112規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ)RoHS指令(10物質対応)対応短期許容引張耐力(kN)1.6
ラフターバンド カナイラフターバンドカナイ
14,880税込16,368
1箱(200個)
6日以内出荷
たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品太めくぎ ZN-40×5本表面処理Z27板厚(mm)1.2同等認定D12F07-04
たる木クランプⅡ BXカネシンたる木クランプⅡBXカネシン(1件のレビュー)
88税込97
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。材質ZAM(MSM-CC-DZC90)付属品太めくぎ(ZN40)×5本規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
くら金物 ノーブランドくら金物ノーブランド(1件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物付属品太めくぎZN40×7本
ひねり金物 ノーブランドひねり金物ノーブランド(10件のレビュー)
23税込25
1個
当日出荷
用途垂木と軒桁、または母屋の接合規格Zマーク金物
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら